Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS 473B-1 Anemometru, paletă 100 mm | CH9PGH 55EH57

DWYER INSTRUMENTS 473B-1 Anemometru, paletă de 100 mm

În stoc
Articol: CH9PGH Model: 473B-1Crucea Ref: 55EH57
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
€1,338.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnemometru
Acuratete-/+1.5%
Precizia vitezei aerului-/+ 1.5%
Temperatura ambientală. Gamă5 de grade. la 125 de grade. F
Lungime cablu6 ft.
Afișați cifre4 1/2 cifre
Afișaj TipEcran
finalizareaeloxat
Gama de viteză a debitului40 până la 5000 FPM
Temperatura de operare.-20 Deg. până la 212 de grade. F
Alimentare9V
Lungimea sondei8"
Gama de umiditate relativă0 la 100% RH
Timp De RaspunsPentru viteza aerului și debitul volumetric de aer 1 sec., pentru temp. și umiditate relativă 1.5 sec.
serviciuAer uscat, curat
Factor de serviciuAer uscat, curat
Temp. Precizie-/+ 0.9 grade. F @ 77 de grade. F
Temp. Gamă-20 Deg. până la 212 de grade. F
Material pentru paleteAluminiu
Viteză40 până la 5000 FPM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305

Variante de produs

ProdusModelAfișaj TipTemp. PrecizieTemp. GamăPreț
DWYER INSTRUMENTS 471B-1 Termoanemometru digital, baterie 9V | AB7TVN 24A466 471B-1LCD-/+ 0.5 grade. F @ 32 de grade. la 122 de grade. F, -/+ 1.5 grade. F @ Restul intervalului-40 Deg. până la 212 de grade. F€1,163.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 473B-1 Anemometru, paletă de 100 mm
€1,338.64 /unitate