Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6001-SS este ideală pentru ținerea pieselor de prelucrat în poziție prin aplicarea unei forțe din lateral. Această clemă este potrivită pentru diverse sarcini de prindere prin împingere/tragere, inclusiv operațiuni de lipire, asamblare și testare și lipire a pieselor. Pistonul rotund al clemei ține în siguranță piesa de prelucrat în poziție pentru a preveni alunecarea în timpul funcționării. Mânerul clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco poate fi, de asemenea, reglat cu ușurință, ceea ce îi permite să se rotească și, la rândul său, să cadă sub planul de montare, blocându-l astfel în poziția retrasă. Axul din oțel inoxidabil cu cap hexagonal al clemei poate fi reglat cu ușurință pentru a găzdui piese de prelucrat de diferite dimensiuni. Această clemă are o construcție din oțel inoxidabil care oferă o rezistență ridicată la impact. Clema de linie dreaptă Destaco vine cu o bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Clema poate fi montată și lateral, în funcție de cerințele aplicației. Destaco Seria 6001 Sunt disponibile, de asemenea, cleme cu acțiune în linie dreaptă cu construcție din oțel carbon și prindere din plastic.
Utilizari:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6001-SS este proiectată pentru diverse sarcini comerciale, inclusiv operațiuni de lipire, asamblare și testare și lipire a pieselor.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6001-SS are o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la deteriorarea / uzura din condiții industriale dure.
- Mânerul său are mâner din plastic pentru a preveni alunecarea mâinii în timpul funcționării.
- Pistonul rotund al clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco ține în siguranță piesa de prelucrat în poziție.
- Mânerul clemei poate fi reglat cu ușurință, ceea ce îi permite să se rotească și, la rândul său, să cadă sub planul de montare, blocându-l astfel în poziția retrasă.
- Această clemă de linie dreaptă Destaco vine cu o bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Clema poate fi montată și lateral, în funcție de cerințele aplicației.
- Utilizatorii pot alege, de asemenea, dintr-o mare varietate de cleme cu acțiune în linie dreaptă care sunt disponibile într-o varietate de configurații și stiluri, cum ar fi mâner rulabil/drept, construcție din oțel inoxidabil și modele activate Toggle Lock Plus.
Accesorii compatibile:
- Ax din oțel inoxidabil cu cap hexagonal Destaco 205943: Este utilizat pentru înlocuirea arborelor rupte/uzate pe clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6001-SS.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6001-SS este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6001-SS are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru. La cerere, datorită bazei sale cu flanșă, această clemă cu acțiune în linie dreaptă poate fi de asemenea îndepărtată cu ușurință.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de acțiune în linie dreaptă în alte stiluri?
A. Da, în afară de clema din oțel inoxidabil Destaco 6001-SS, modelele având construcție din oțel carbon (Destaco 6001 & Destaco 6001-M) sunt, de asemenea, disponibile.
Î. Cum funcționează clemele cu acțiune în linie dreaptă?
A. Unele cleme cu acțiune în linie dreaptă, cum ar fi clema Destaco 6001-SS, au un piston filetat care este fixat manual folosind un mâner de prindere din plastic. Aceste cleme dispun de un mâner de blocare cu două căi (poziție retrasă/extinsă) pentru a permite utilizatorului să utilizeze această clemă fie în configurație de tip împingere, fie trage.
Î. Ce este prindere manuală?
A. Spre deosebire de clemele pneumatice cu acțiune în linie dreaptă, clemele manuale obișnuite de la Destaco au un mâner separat pentru cuplarea pistonului pentru a ține piesa de prelucrat pe loc.
Î. Ce este o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco sunt cleme tip împingere/tragere acționate manual care sunt utilizate pentru diverse aplicații, inclusiv pentru sudare, prelucrarea lemnului, dispozitive de tensionare și pentru operațiuni de asamblare și testare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie de pe clemele Destaco denotă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru se face pentru a alerta lucrătorul/operatorul unde este mânerul de operare și unde ar trebui să îl apuce. Culoarea sa nu are nicio semnificație suplimentară pentru funcționarea clemei.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel inoxidabil și oțel carbon de la Destaco pot rezista și minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.