Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6001-MSS este proiectată pentru a ține piesele de prelucrat pe o suprafață verticală în unitățile de prelucrare a metalelor și de producție. Această clemă este ideală pentru diverse operațiuni industriale, inclusiv testare și asamblare, aplicații de lipire și lipire. Această clemă rezistentă are o construcție din oțel inoxidabil care oferă o rezistență ridicată la impact și rezistență la uzură/deteriorări din cauza condițiilor industriale dure. Designul și mânerul său compact îl fac utilizabil în spații restrânse și în zone greu de atins, oferind în același timp o capacitate maximă de ținere de 150 lb. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă se blochează în centru atât în pozițiile retractate, cât și în cele extinse, atâta timp cât mânerul este lăsat să cadă. sub planul de montaj. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6001-MSS are un mâner izolat de prindere din plastic pentru a minimiza oboseala utilizatorului în timpul utilizării prelungite. Vine cu o bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru, baza poate fi și montată lateral dacă este necesar. Această clemă tip basculă în linie dreaptă are în plus un corp filetat care permite montarea prin orificiu traversant pentru o prindere ușoară și sigură. Clemele pistonului rotund țin în siguranță piesa de prelucrat în poziție pentru a preveni alunecarea în timpul funcționării.
Utilizari:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6001-MSS este proiectată pentru testare și asamblare, aplicații de lipire și lipire.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6001-MSS are o construcție rezistentă din oțel inoxidabil pentru a rezista la impacturi dure și medii foarte corozive.
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă se blochează deasupra centrului atât în poziția retrasă, cât și în cea extinsă, atâta timp cât mânerul este lăsat să coboare sub planul de montare.
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco are un design compact, ceea ce o face utilizabilă în spații restrânse și în zone greu de atins, oferind în același timp o capacitate maximă de susținere de 150 lb.
- Această clemă în linie dreaptă are o mâneră din plastic pentru a preveni alunecarea mâinii în timpul funcționării.
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco are un corp filetat care permite montarea prin orificiu traversant pentru o prindere ușoară și sigură.
- Vine cu o bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru și suprafețe verticale.
- Utilizatorul poate alege, de asemenea, dintr-o mare varietate de cleme cu acțiune în linie dreaptă care sunt disponibile într-o varietate de configurații și stiluri, cum ar fi mâner direct sau direct, oțel inoxidabil și modele activate Toggle Lock Plus.
Accesorii compatibile:
- Axul cu cap hexagonal Destaco 205943-M este disponibil pentru înlocuirea axului rupt/uzat pe clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6001-MSS.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6001-MSS este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei, cum ar fi ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6001-MSS are un stil de montare la bază cu flanșă pentru a permite instalarea sigură atât pe suprafețe verticale, cât și pe suprafețe plane/bancuri de lucru. La cerere, datorită bazei sale cu flanșă, această clemă cu bascule în linie dreaptă poate fi îndepărtată cu ușurință prin deșurubarea șuruburilor folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de acțiune în linie dreaptă în alte stiluri?
R. Da, pe lângă clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6001-MSS, Destaco oferă și diverse cleme din oțel carbon (Clema Destaco 6001 & Clema Destaco 6001-M).
Î. Ce este o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco sunt cleme tip împingere/tragere acționate manual care sunt utilizate pentru o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv sudare, prelucrarea lemnului, dispozitive de tensionare și diverse operațiuni de asamblare și testare.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat tabla sau echipamentul pe linia de asamblare sau în timpul oricărui alt proces de fabricație.
Î. Cum funcționează clemele cu acțiune în linie dreaptă?
A. Unele cleme cu acțiune în linie dreaptă, cum ar fi clema Destaco 6015-M, au un piston filetat care este fixat manual folosind un mâner de prindere din plastic. Aceste cleme au un mâner de blocare într-un singur sens (poziție retrasă) pentru a permite utilizatorului să cupleze și să blocheze cu ușurință clema.
Î. Ce este prindere manuală?
A. Spre deosebire de clemele pneumatice cu acțiune în linie dreaptă, clemele manuale Destaco au mânere separate pentru a cupla pistonul pentru a ține piesa de prelucrat pe loc.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.