Cleme de acțiune linie dreaptă seria 6001
Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 6001 sunt ideale pentru aplicații grele din industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Sunt utilizate pentru aplicarea forței de strângere pentru a asigura piesele de prelucrat în spațiu limitat și sunt proiectate pentru aplicații care necesită mișcări repetitive și deschidere/închidere a clemei, cum ar fi fixarea și testarea, asamblarea, lipirea, lipirea, prelucrarea CNC și turnarea prin injecție a plasticului. Aceste cleme sunt fabricate din oțel/oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune și au o construcție robustă pentru durabilitate. Seria Destaco 6001 folosește forța de strângere din lateral, mai degrabă decât din partea superioară, pentru a securiza piesele în aplicații cu spațiu limitat, iar accesoriile modelului de montare ale acestora pot fi răsturnate cu seria 601 a mărcii. Au o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară și sunt integrate cu un mâner de pârghie care cuplează pistonul rotund pentru a apăsa pe o piesa de prelucrat și a o menține pe loc. Mânerul ergonomic este înclinat înainte pentru a oferi o aderență adecvată, precum și pentru a asigura blocarea peste centru atât în poziția retrasă, cât și în cea extinsă. Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă din seria 6001 Destaco sunt capabile să susțină cu 50% mai multe sarcini decât seria 601 a mărcii de până la 150 lb și sunt configurate cu o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru a permite montarea ușoară și sigură a unităților pe o masă de lucru sau plat. suprafaţă. Acestea găzduiesc arborele din oțel inoxidabil cu cap hexagonal Destaco pentru o forță maximă de reținere și pentru a oferi soluții de reținere, automatizare și izolare de înaltă performanță.
Utilizeaza
Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 6001 oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-le adaptabile la aplicații precum montarea și testarea, asamblarea, lipirea, lipirea, prelucrarea CNC și turnarea prin injecție a plasticului în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Întrebări Frecvente
Face Raptor Supplies oferă și cleme de acțiune în linie dreaptă cu funcția Toggle Lock Plus?
Da, clemele Destaco cu acțiune în linie dreaptă sunt disponibile și în variante cu mecanism de siguranță Toggle Lock Plus. Puteți verifica Seria Destaco 6015 cleme de acțiune în linie dreaptă Raptor Supplies.
Cum funcționează o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
O clemă în linie dreaptă încorporează un piston glisant pentru a asigura o acțiune de strângere în linie dreaptă. Pistonul poate fi blocat fie în direcția de tragere, fie în direcția de împingere pentru a ține piesele de prelucrat.
Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a ține apăsat orice echipament mecanic sau o tablă în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul oricărui proces de fabricație.
Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Pot fi scoase mânerele roșii ale lui Destaco din clemele lor?
În general, mânerele Destaco pot fi detașate prin alunecarea lor. Cu toate acestea, unele mânere ar trebui tăiate, deoarece sunt îmbibate cu vinil pentru a se potrivi conturului designului mânerului subiacent.
Ce înseamnă forța de strângere?
Forța de prindere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv; alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Ce accesorii sunt compatibile cu clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 6001?
Clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 6001 pot fi utilizate cu fusurile 105203, 205208-M, 205943 și 205943-M ale mărcii.