Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS 605-2 Transmițător de presiune, terminală analogică cu șurub, WC de la 0 la 2 inchi | AB3YEX 1W419

DWYER INSTRUMENTS 605-2 Transmițător de presiune, terminal analogic cu șurub, WC de la 0 la 2 inchi

În stoc
Element: AB3YEX Model: 605-2Crucea Ref: 1W419
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
€720.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmițător care indică
Dimensiunea conexiunii1 / 8 "
Tip conexiuneFNPT
Precizie electrică-/+ 0.5%
Conexiune electricaTerminal cu șurub
Rezistența buclei0 la 1250 Ohm
Max. Actual38 mA
Presiune maximă2 psi
Precizie mecanică-/+ 2%
Orientare montareVertical
producție4 la 20 mA
Precizie de ieșire-/+2% la scară completă
Iesire de curent4 la 20 mA
Necesar de energie10 până la 35V DC
Domeniul de presiune0 până la 2" wc
Gama de presiune Div. Minor0.05 "WC
Temp. Gamă20 de grade. la 120 de grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Transmițătorul de semnalizare Magnehelic® din seria 605 asigură atât monitorizarea vizuală, cât și controlul electronic al presiunii diferențiale foarte scăzute. Seria 605 este ideală pentru aplicațiile de control în clădirile sistemelor HVAC unde se dorește indicarea locală în timpul verificărilor de întreținere de rutină sau este necesară la depanarea sistemului. Comparatorul cu cadran ușor de citit este completat de semnalul de control cu ​​două fire, 4-20 mA, care utilizează designul mecanic al calibrelor Dwyer® Magnehelic® și tehnologia transmițătorului Seria 600. Designul cu două fire cu bandă de borne în spate simplifică conectarea în orice buclă de control de 4-20 mA alimentată de o sursă de 10-35 VDC.

Variante de produs

ProdusModelPrecizie electricăPresiune maximăPrecizie mecanicăDomeniul de presiunePreț
DWYER INSTRUMENTS 605-0 Transmițător de presiune, terminal cu șurub analog, 0 până la 0.50 inchi WC | AB3YEY 1W423 605-0-/+ 2%10 psi-/+ 3%0 până la 0.50" wc€720.53
DWYER INSTRUMENTS 605-1 Transmițător de presiune diferențială, terminală analogică cu șurub, WC de la 0 la 1 inch | AD2NQG 3T311 605-1-/+ 2%10 psi-/+ 2%-€720.53
DWYER INSTRUMENTS 605-3 Transmițător de presiune diferențială, terminală analogică cu șurub, WC de la 0 la 3 inchi | AD2NQH 3T312 605-3-/+ 0.5%2 psi-/+ 2%-€720.53
DWYER INSTRUMENTS 605-10 Transmițător de presiune diferențială, terminală analogică cu șurub, WC de la 0 la 10 inchi | AD2NQJ 3T313 605-10-/+ 0.5%2 psi-/+ 2%-€720.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 605-2 Transmițător de presiune, terminal analogic cu șurub, WC de la 0 la 2 inchi
€720.53 /unitate