Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS 626-10-CH-P1-E5-S1 Traductor de presiune, 0 până la 100 PSI, conductă | AC2CDP 2HLR7

DWYER INSTRUMENTS 626-10-CH-P1-E5-S1 Traductor de presiune, 0 până la 100 PSI, conductă

În stoc
Element: AC2CDP Model: 626-10-CH-P1-E5-S1Crucea Ref: 2HLR7
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
€676.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTraductor de presiune
Acuratete-/+ 0.25% la scară completă
compatibil cuLichide și gaze
Tip conexiune conductăFNPT
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Tip conexiuneMNPT
Conexiune electricaConexiune conductă 1/2" FNPT
CalitateGradul 316L
Material carcasăAluminiu turnat
Tipul locuințeiConductă
IP Rating-ulIP 66
Rezistența buclei0 la 1300 Ohm
Presiune maximă200 psig
NEMA Rating-ul4X
Număr de fire2
producție4 până la 20 mA, 2 fire
Iesire de curent4 la 20 mA
Necesar de energie10 până la 30V DC
Domeniul de presiune0 la 100 psig
Timp De Raspuns300 msec.
Temp. Gamă0 de grade. la 200 de grade. F
Eroare termică-/+ 0.02%
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiCalitateMaterial carcasăRezistența bucleiPresiune maximăNecesar de energieDomeniul de presiunePreț
DWYER INSTRUMENTS 626-07-CH-P1-E5-S1 Traductor de presiune, 0 până la 15 PSI, conductă | AC2CDH 2HLR1 626-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "Grad 316, Grad 316L-0 la 1000 Ohm30 psi10 până la 30V DC0 la 15 psi€676.50
DWYER INSTRUMENTS 626-07-GH-P1-E1-S1 Traductor de presiune, 0 până la 15 PSI, plumb de 36 inchi | AC2CDJ 2HLR2 626-07-GH-P1-E1-S11 / 4 "Grad 316, Grad 316L-0 la 900 Ohm30 psi10 până la 28V DC0 la 15 psi€608.70
DWYER INSTRUMENTS 626-08-CH-P1-E5-S1 Traductor de presiune, 0 până la 30 PSI, conductă | AC2CDK 2HLR3 626-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "Grad 316, Grad 316L-0 la 1000 Ohm60 psi10 până la 30V DC0 la 30 psi€676.50
DWYER INSTRUMENTS 626-08-GH-P1-E1-S1 Traductor de presiune, 0 până la 30 PSI, plumb de 36 inchi | AC2CDL 2HLR4 626-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "Grad 316, Grad 316L-0 la 900 Ohm60 psi10 până la 28V DC0 la 30 psi€608.70
DWYER INSTRUMENTS 626-09-CH-P1-E5-S1 Traductor de presiune, 0 până la 50 PSI, conductă | AC2CDM 2HLR5 626-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "Gradul 316LAluminiu turnat0 la 1300 Ohm100 psig10 până la 30V DC0 la 50 psig€676.50
DWYER INSTRUMENTS 626-09-GH-P1-E1-S1 Traductor de presiune, 0 până la 50 PSI, plumb de 36 inchi | AC2CDN 2HLR6 626-09-GH-P1-E1-S11 / 4 "Gradul 316LOţel inoxidabil0 la 1300 Ohm100 psig10 până la 30V DC0 la 50 psig€608.70
DWYER INSTRUMENTS 626-10-GH-P1-E1-S1 Traductor de presiune, 0 până la 100 PSI, plumb de 36 inchi | AC2CDQ 2HLR8 626-10-GH-P1-E1-S11 / 4 "Gradul 316LOţel inoxidabil0 la 1300 Ohm200 psig10 până la 30V DC0 la 100 psig€608.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 626-10-CH-P1-E5-S1 Traductor de presiune, 0 până la 100 PSI, conductă
€676.50 /unitate