Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS BT15S34551 Termometru cu cadran sanitar, bimetal, conexiune de 1-1/2 inch, interval de la 0 la 250 grade F | AB3RNW 1UZY5

DWYER INSTRUMENTS BT15S34551 Termometru cu cadran sanitar, bimetal, conexiune de 1-1/2 inch, interval de la 0 la 250 grade F

În stoc
Articol: AB3RNW Model: BT15S34551Crucea Ref: 1UZY5
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
€921.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru cu cadran sanitar
Acuratete-/+ 1%
CazSigilat ermetic
Tip de cazSigilat ermetic
Locația conexiuniiînapoi
Dimensiunea conexiunii1 1 / 2 "
Tip conexiuneSanitar
Dimensiunea cadranului3"
CalitateGrad 316, Grad 316L
Temp. cap.200 de grade F
Material carcasăOţel inoxidabil
Material LensSticlă
Rezoluţie2 de grade F
Element de detectareBimetal
Diametrul tulpinii.1 / 4 "
Lungimea tijei4 1 / 2 "
Temp.800 de grade F
Temp. Gamă0 de grade. la 250 de grade. F
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9025198080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiDimensiunea cadranuluiLungimea tijeiTemp. GamăPreț
DWYER INSTRUMENTS BT20S32561 Termometru cu cadran sanitar, bimetal, conexiune de 2 inchi, interval de 50 până la 300 de grade F | AB3RMW 1UZV9 BT20S325612"3"2 1 / 2 "50 de grade. la 300 de grade. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS BT20S32571 Termometru cu cadran sanitar, bimetal, conexiune de 2 inchi, interval de la 50 la 550 grade F | AB3RMX 1UZW1 BT20S325712"3"2 1 / 2 "50 de grade. la 550 de grade. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS BT20S52551 Termometru cu cadran sanitar, bimetal, conexiune de 2 inchi, interval de la 0 la 250 grade F | AB3RMZ 1UZW3 BT20S525512"5"2 1 / 2 "0 de grade. la 250 de grade. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS BT20S52561 Termometru cu cadran sanitar, bimetal, conexiune de 2 inchi, interval de la 50 la 300 grade F | AB3RNA 1UZW4 BT20S525612"5"2 1 / 2 "50 de grade. la 300 de grade. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS BT20S52571 Termometru cu cadran sanitar, bimetal, conexiune de 2 inchi, interval de la 50 la 550 grade F | AB3RNB 1UZW5 BT20S525712"5"2 1 / 2 "50 de grade. la 550 de grade. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS BT20S34541 Termometru cu cadran sanitar, bimetal, conexiune de 2 inchi, interval de -40 până la 160 de grade F | AB3RNC 1UZW6 BT20S345412"3"4 1 / 2 "-40 Deg. până la 160 de grade. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS BT20S34551 Termometru cu cadran sanitar, bimetal, conexiune de 2 inchi, interval de la 0 la 250 grade F | AB3RND 1UZW7 BT20S345512"3"4 1 / 2 "0 de grade. la 250 de grade. F-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BT15S34551 Termometru cu cadran sanitar, bimetal, conexiune de 1-1/2 inch, interval de la 0 la 250 grade F
€921.38 /unitate