Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS BTLS32541 Termometru cu cadran, citire laterală, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de -40 până la 160 grade F | AB3RHJ 1UZE7

DWYER INSTRUMENTS Termometru cu cadran BTLS32541, citire laterală, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la -40 la 160 grade F

În stoc
Articol: AB3RHJ Model: BTLS32541Crucea Ref: 1UZE7

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€152.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru cu citire laterală
Acuratete-/+ 1%
CazSigilat ermetic
Tip de cazSigilat ermetic
Locația conexiuniiPartea stanga
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Tip conexiuneNPT
Dimensiunea cadranului3"
CalitateGrad 304
Material LensSticlă
Element de detectareBimetal
Diametrul tulpinii.1 / 4 "
Lungimea tijei2 1 / 2 "
Temp. Gamă-40 Deg. până la 160 de grade. F
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3285
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLocația conexiuniiLungimea tijeiTemp. GamăPreț
DWYER INSTRUMENTS BTLS325101 Termometru cu cadran, citire laterală, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la 0 la 200 grade F | AB3RHK 1UZE8 BTLS325101Partea stanga2 1 / 2 "0 de grade. la 200 de grade. F€178.83
DWYER INSTRUMENTS BTLS32551 Termometru cu cadran, citire laterală, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la 0 la 240 grade F | AB3RHL 1UZE9 BTLS32551Partea stanga2 1 / 2 "0 de grade. la 240 de grade. F€149.81
DWYER INSTRUMENTS BTLS325121 Termometru cu cadran, citire laterală, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de 50 până la 400 grade F | AB3RHM 1UZF1 BTLS325121Partea stanga2 1 / 2 "50 de grade. la 400 de grade. F€136.31
DWYER INSTRUMENTS BTLS32571 Termometru cu cadran, citire laterală, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de 50 până la 500 grade F | AB3RHN 1UZF2 BTLS32571Partea stanga2 1 / 2 "50 de grade. la 500 de grade. F€178.83
DWYER INSTRUMENTS BTLS3255D Termometru cu cadran, citire laterală, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la 0 la 250 grade F | AB3RHP 1UZF3 BTLS3255DPartea stanga2 1 / 2 "0 de grade. la 250 de grade. F€153.31
DWYER INSTRUMENTS BTLS34041 Termometru cu cadran, citire laterală, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de -40 până la 160 grade F | AB3RHQ 1UZF4 BTLS34041Partea stanga4"-40 Deg. până la 160 de grade. F€186.45
DWYER INSTRUMENTS BTLS340101 Termometru cu cadran, citire laterală, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la 0 la 200 grade F | AB3RHR 1UZF5 BTLS340101Partea stanga4"0 de grade. la 200 de grade. F€178.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Termometru cu cadran BTLS32541, citire laterală, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la -40 la 160 grade F
€152.96 /unitate