DWYER INSTRUMENTS DM-2012 Transmițător de indicare a presiunii diferențiale, WC de 0.25 inchi | AC2CFZ 2HLY9

DWYER INSTRUMENTS Transmițător de indicare a presiunii diferențiale DM-2012, WC de 0.25 inchi

Element: AC2CFZ Model: DM-2012Crucea Ref: 2HLY9

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmitator de presiune
Acuratete-/+ 1% la scară completă
Dimensiunea conexiunii1 / 8 "
Tip conexiuneghimpat
Rezistența buclei0 la 1250 Ohm
Gama de operare0 până la -/+ 0.25" wc
Amperi de ieșire4 până la 20mA
Necesar de energie10 până la 35V DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.52
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Transmițătorul de presiune Dwyer DM-2012 detectează diferența de presiune dintre două puncte și produce semnale de ieșire de 4 - 20 mA. Este ideal pentru citirea presiunii ventilatorului, monitorizarea filtrului, măsurarea presiunii statice în conducte și afișarea intervalelor bidirecționale în timp ce sesizează fluctuațiile de presiune în clădiri.

Caracteristici:

  • Acest transmițător de presiune diferențială Dwyer are o conexiune ghimpată a furtunului, care permite atașarea sigură a tuburilor sau furtunurilor flexibile.
  • Oferă un răspuns rapid la schimbările de presiune pentru semnalizare și alertă în situații critice.
  • Acesta are o carcasă turnată din plastic pentru durabilitate și flexibilitate de design.
  • Dispune de butoane digitale inviolabile pentru simplificarea calibrării prin acces ușor la setările zero și interval și prevenirea modificărilor accidentale ale setărilor.
  • Acest transmițător de presiune diferențială aprobat de CE este echipat cu un ecran LCD digital pentru a indica starea procesului și presiunea în 4 până la 6 unități de inginerie.
  • Dispune de fiting ghimpat pentru conexiuni între două puncte.

Întrebări frecvente:

Î. Ce înseamnă Clasa SC în siguranță?

A. Siguranțele clasa SC prezintă caracteristici de respingere a dimensiunii în ceea ce privește lungimea lor totală, prevenind efectiv situațiile de suprafuziune.

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
DWYER INSTRUMENTS DM-2002 Transmițător de presiune diferențială, WC de la 0 la 0.25 inchi | AC2CFT 2HLY3 DM-2002Transmitator de presiune€399.58
DWYER INSTRUMENTS DM-2003 Transmițător de presiune diferențială, 0 până la 0.5 inchi Wc | AC2CFU 2HLY4 DM-2003Transmitator de presiune€407.89
DWYER INSTRUMENTS DM-2004 Transmițător de presiune diferențială, 0 până la 1 inch Wc | AC2CFV 2HLY5 DM-2004Transmitator de presiune-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2005 Transmițător de presiune diferențială, Wc de la 0 la 2 inchi | AC2CFW 2HLY6 DM-2005Transmitator de presiune-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2006 Transmițător de presiune diferențială, Wc de la 0 la 3 inchi | AC2CFX 2HLY7 DM-2006Transmitator de presiune-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2007 Transmițător de presiune diferențială, Wc de la 0 la 5 inchi | AC2CFY 2HLY8 DM-2007Transmitator de presiune-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2013 Transmițător de presiune diferențială, de la 0.5 la 0 la 0.5 inchi Wc | AC2CGA 2HLZ1 DM-2013Transmitator de presiune-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Transmițător de indicare a presiunii diferențiale DM-2012, WC de 0.25 inchi