Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS DM-2002 Transmițător de presiune diferențială, WC de la 0 la 0.25 inchi | AC2CFT 2HLY3

DWYER INSTRUMENTS Transmițător de presiune diferențială DM-2002, WC de la 0 la 0.25 inchi

În stoc
Articol: AC2CFT Model: DM-2002Crucea Ref: 2HLY3
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
€399.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmitator de presiune
Acuratete-/+ 1% la scară completă
Dimensiunea conexiunii1 / 8 "
Tip conexiuneghimpat
Rezistența buclei0 la 1250 Ohm
Gama de operare0 până la 0.25" wc
Amperi de ieșire4 până la 20mA
Necesar de energie10 până la 35V DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Transmițător de indicare a presiunii diferențiale Dwyer Instruments DM-2002 pentru monitorizarea presiunii aerului și gazului în operațiunile de control și filtrare ale ventilatorului
    • Configurare buton inviolabile pentru prevenirea modificărilor accidentale ale setărilor
    • Răspuns rapid cu schimbare de presiune pentru semnalizare fără întârziere și butoane digitale de comandă zero și span pentru verificări ușoare de calibrare
    • Carcasă turnată din plastic umplută cu sticlă pentru protecție împotriva contaminanților externi și asigurarea durabilității
    • Echipat cu ecran LCD digital de 3-1/2 inch pentru a indica starea procesului și presiunea în 4 până la 6 unități de inginerie
    • Interval de presiune de la 0 la 62.2 Pa
    • Dispune de fiting ghimpat de 1/8 inch pentru conexiuni între două puncte

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
DWYER INSTRUMENTS DM-2003 Transmițător de presiune diferențială, 0 până la 0.5 inchi Wc | AC2CFU 2HLY4 DM-2003Transmitator de presiune€407.89
DWYER INSTRUMENTS DM-2004 Transmițător de presiune diferențială, 0 până la 1 inch Wc | AC2CFV 2HLY5 DM-2004Transmitator de presiune-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2005 Transmițător de presiune diferențială, Wc de la 0 la 2 inchi | AC2CFW 2HLY6 DM-2005Transmitator de presiune-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2006 Transmițător de presiune diferențială, Wc de la 0 la 3 inchi | AC2CFX 2HLY7 DM-2006Transmitator de presiune-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2007 Transmițător de presiune diferențială, Wc de la 0 la 5 inchi | AC2CFY 2HLY8 DM-2007Transmitator de presiune-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2012 Transmițător de indicare a presiunii diferențiale, WC de 0.25 inchi | AC2CFZ 2HLY9 DM-2012Transmitator de presiune-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2013 Transmițător de presiune diferențială, de la 0.5 la 0 la 0.5 inchi Wc | AC2CGA 2HLZ1 DM-2013Transmitator de presiune-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Transmițător de presiune diferențială DM-2002, WC de la 0 la 0.25 inchi
€399.58 /unitate