Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS ISDP-017 Traductor de presiune, interval de presiune WC de la -10 la 0 la 10 inchi | AE6RAW 5URE5

DWYER INSTRUMENTS Traductor de presiune ISDP-017, interval de presiune WC de la -10 la 0 la 10 inchi

În stoc
Element: AE6RAW Model: ISDP-017Crucea Ref: 5URE5
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
€1,870.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTraductor de presiune diferențială
Acuratete0.5% @ 77 grade. F
Tip cabluM 12
Dimensiunea conexiunii1 / 8 "
Tip conexiuneNPT
Afișați cifreCifre 4
Înălțimea afișajului3 / 5 "
Afișaj TipLCD
Conexiune electricaConector 4 Pin
Tip conexiune electricăConector 4 Pin
Evaluarea incinteiNEMA 4X
Material carcasăAluminiu, sticlă
IP Rating-ulIP 66
Orientare montarePlan vertical
Gama de operare0 până la -/+ 10" wc
Semnal de ieșire4 la 20 mA
Necesar de energie10 până la 35V DC
Timp De Raspuns250 msec.
Temp. Gamă32 de grade. la 140 de grade. F
Efect termic-/+ 0.020% @ 77 grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
DWYER INSTRUMENTS ISDP-002 Traductor de presiune, interval de presiune WC de la 0 la 0.25 inchi | AE6RAJ 5URD4 ISDP-002€2,161.64
DWYER INSTRUMENTS ISDP-004 Traductor de presiune, interval de presiune WC de la 0 la 1 inch | AE6RAK 5URD5 ISDP-004€2,161.64
DWYER INSTRUMENTS ISDP-006 Traductor de presiune, interval de presiune WC de la 0 la 5 inchi | AE6RAL 5URD6 ISDP-006€1,762.53
DWYER INSTRUMENTS ISDP-007 Traductor de presiune, interval de presiune WC de la 0 la 10 inchi | AE6RAM 5URD7 ISDP-007€1,762.53
DWYER INSTRUMENTS ISDP-008 Traductor de presiune, interval de presiune WC de la 0 la 25 inchi | AE6RAN 5URD8 ISDP-008€1,762.53
DWYER INSTRUMENTS ISDP-009 Traductor de presiune, interval de presiune WC de la 0 la 50 inchi | AE6RAP 5URD9 ISDP-009€1,762.53
DWYER INSTRUMENTS ISDP-010 Traductor de presiune, interval de presiune WC de la 0 la 100 inchi | AE6RAQ 5URE0 ISDP-010€1,870.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Traductor de presiune ISDP-017, interval de presiune WC de la -10 la 0 la 10 inchi
€1,870.13 /unitate