Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS ISDP-002 Traductor de presiune, interval de presiune WC de la 0 la 0.25 inchi | AE6RAJ 5URD4

DWYER INSTRUMENTS ISDP-002 Traductor de presiune, interval de presiune WC de la 0 la 0.25 inch

În stoc
Articol: AE6RAJ Model: ISDP-002Crucea Ref: 5URD4
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
€2,161.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTraductor de presiune diferențială
Acuratete0.5% @ 77 grade. F
Tip cabluM 12
Dimensiunea conexiunii1 / 8 "
Tip conexiuneNPT
Afișați cifreCifre 4
Înălțimea afișajului3 / 5 "
Afișaj TipLCD
Conexiune electricaConector 4 Pin
Tip conexiune electricăConector 4 Pin
Evaluarea incinteiNEMA 4X
Material carcasăAluminiu, sticlă
IP Rating-ulIP 66
Orientare montarePlan vertical
Gama de operare0 până la 0.25" wc
Semnal de ieșire4 la 20 mA
Necesar de energie10 până la 35V DC
Timp De Raspuns250 msec.
Temp. Gamă32 de grade. la 140 de grade. F
Efect termic-/+ 0.020% @ 77 grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
DWYER INSTRUMENTS ISDP-004 Traductor de presiune, interval de presiune WC de la 0 la 1 inch | AE6RAK 5URD5 ISDP-004€2,161.64
DWYER INSTRUMENTS ISDP-006 Traductor de presiune, interval de presiune WC de la 0 la 5 inchi | AE6RAL 5URD6 ISDP-006€1,762.53
DWYER INSTRUMENTS ISDP-007 Traductor de presiune, interval de presiune WC de la 0 la 10 inchi | AE6RAM 5URD7 ISDP-007€1,762.53
DWYER INSTRUMENTS ISDP-008 Traductor de presiune, interval de presiune WC de la 0 la 25 inchi | AE6RAN 5URD8 ISDP-008€1,762.53
DWYER INSTRUMENTS ISDP-009 Traductor de presiune, interval de presiune WC de la 0 la 50 inchi | AE6RAP 5URD9 ISDP-009€1,762.53
DWYER INSTRUMENTS ISDP-010 Traductor de presiune, interval de presiune WC de la 0 la 100 inchi | AE6RAQ 5URE0 ISDP-010€1,870.13
DWYER INSTRUMENTS ISDP-012 Traductor de presiune, de la -0.25 la 0 la 0.25 inch Interval de presiune WC | AE6RAR 5URE1 ISDP-012€2,292.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS ISDP-002 Traductor de presiune, interval de presiune WC de la 0 la 0.25 inch
€2,161.64 /unitate