Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS MAFS-38 Senzor de debit mediu pentru metal, dimensiune de 38 inchi | AH9QNN 40XD11

DWYER INSTRUMENTS MAFS-38 Senzor de debit mediu de metal, dimensiune 38 inch

În stoc
Articol: AH9QNN Model: MAFS-38Crucea Ref: 40XD11

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€414.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de debit mediu de metal
Acuratete-/+ 2% la scară completă
Conexiune în interiorul Dia.3/16 ", 1/4"
Tip conexiuneBard dublu
Temperatura maximă a garniturii-31 Deg. până la 230 de grade. F
CalitateClasa AA6063
Max. Fluxul de proiectare12000 FPM
Max. Temp.400 de grade F
Min. Fluxul de proiectare400 FPM
Lungimea sondei38 "
Materiale umedeAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)117.09
Lățimea navei (cm)24.89
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Media Temp. (Deg. F): 400

Variante de produs

ProdusModelAcurateteLungimea sondeiPreț
DWYER INSTRUMENTS MAFS-04 Senzor de debit mediu pentru metal, dimensiune de 4 inchi | AH9QMV 40XC93 MAFS-04-/+ 2% la scară completă4"€127.95
DWYER INSTRUMENTS MAFS-06 Senzor de debit mediu de metal, dimensiune de 6 inchi | AH9QMW 40XC94 MAFS-06-/+ 3% la scară completă6"€161.14
DWYER INSTRUMENTS MAFS-08 Senzor de debit mediu pentru metal, dimensiune de 8 inchi | AH9QMX 40XC95 MAFS-08-/+ 2% la scară completă8"€163.79
DWYER INSTRUMENTS Senzor de debit mediu al metalului MAFS-10, dimensiune de 10 inchi | AH9QMY 40XC96 MAFS-10-/+ 2% la scară completă10 "€176.73
DWYER INSTRUMENTS Senzor de debit mediu al metalului MAFS-12, dimensiune de 12 inchi | AH9QMZ 40XC97 MAFS-12-/+ 2% la scară completă12 "€201.92
DWYER INSTRUMENTS MAFS-14 Senzor de debit mediu pentru metal, dimensiune de 14 inchi | AH9QNA 40XC98 MAFS-14-/+ 2% la scară completă14 "€206.53
DWYER INSTRUMENTS Senzor de debit mediu al metalului MAFS-16, dimensiune de 16 inchi | AH9QNB 40XC99 MAFS-16-/+ 2% la scară completă16 "€230.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS MAFS-38 Senzor de debit mediu de metal, dimensiune 38 inch
€414.80 /unitate