DWYER INSTRUMENTS Senzori de debit medii din seria MAFS


Filtru
Conexiune Diametru interior: 3/16 ", 1/4" , Tipul conexiunii: Bard dublu , Temperatura maximă a garniturii: -31 Deg. până la 230 de grade. F , Nota: Clasa AA6063 , Max. Fluxul de proiectare: 12000 FPM , Max. Temp.: 400 de grade F , Min. Fluxul de proiectare: 400 FPM , Materiale umede: Aluminiu
StilModelAcurateteLungimea sondeiPreț (ex. TVA)
A
MAFS-14
-/+ 2% la scară completă14 "€206.54
A
MAFS-12
-/+ 2% la scară completă12 "€201.93
A
MAFS-46
-/+ 2% la scară completă46 "€501.07
A
MAFS-38
-/+ 2% la scară completă38 "€414.80
A
MAFS-26
-/+ 2% la scară completă26 "€306.87
A
MAFS-10
-/+ 2% la scară completă10 "€176.73
A
MAFS-44
-/+ 2% la scară completă44 "€473.52
A
MAFS-42
-/+ 2% la scară completă42 "€457.28
A
MAFS-40
-/+ 2% la scară completă40 "€433.18
A
MAFS-36
-/+ 2% la scară completă36 "€379.82
A
MAFS-32
-/+ 2% la scară completă32 "€360.35
A
MAFS-20
-/+ 2% la scară completă20 "€270.97
A
MAFS-28
-/+ 2% la scară completă28 "€322.41
A
MAFS-24
-/+ 2% la scară completă24 "€325.15
A
MAFS-08
-/+ 2% la scară completă8"€163.78
A
MAFS-22
-/+ 2% la scară completă22 "€300.00
A
MAFS-18
-/+ 2% la scară completă18 "€250.27
A
MAFS-16
-/+ 2% la scară completă16 "€230.87
A
MAFS-04
-/+ 2% la scară completă4"€127.94
A
MAFS-34
-/+ 2% la scară completă34 "€375.10
A
MAFS-30
-/+ 2% la scară completă30 "€346.93
A
MAFS-06
-/+ 3% la scară completă6"€161.13
A
MAFS-48
-/+ 3% la scară completă48 "€511.52

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?