Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS MARK II WSI Indicator de viteză a vântului, scară MPH | AD2NQC 3T307

DWYER INSTRUMENTS Indicator de viteză a vântului MARK II WSI, scară MPH

În stoc
Element: AD2NQC Model: MARK II WSICrucea Ref: 3T307

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€355.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de viteză a vântului
Viteză0 până la 80 FPM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)29.72
Codul HS9026806000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Indicatorul de viteză a vântului Dwyer Mark II WSI este potrivit pentru măsurarea vitezei aerului, a temperaturii aerului, a presiunii, a umidității relative și a factorilor de răcire a vântului. Această unitate pneumatică este proiectată să funcționeze pe principiul indicatorilor de viteză a aeronavei.

Caracteristici:

  • Vine cu o paletă ABS rezistentă la intemperii pentru a măsura viteza aerului de la 0 la 80 mph și scara Beaufort de la 1 la 12. Are, de asemenea, o fiolă de nivel cu burlă integrată pentru a menține un plan orizontal pentru citiri precise și un buton de zero pentru resetarea citirilor și pentru a asigura umplerea corectă a lichidului manometru.
  • Acest indicator este fabricat din plastic turnat pentru a rezista la rupere și are un fluid de măsurare roșu pentru a oferi o citire distinctă pe scara duală.
  • Include o paletă din plastic ABS, țeavă de 50 ft, hardware de montare, o sticlă de 3/4 oz de lichid manometru și un manual de instrucțiuni.
  • Acest dispozitiv de testare a mișcării vântului este utilizat în aplicații HVAC, inginerie și prognoză meteo.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se determină direcția vântului folosind acest indicator de viteză a vântului?

A. Pentru a determina direcția vântului, verificați poziția girouiței Mark II.

Î. Cum se instalează dispozitivul Dwyer Mark II?

A.

  • Montați ansamblul giruetă în aer liber, cât mai sus posibil și departe de efectele de deviere ale copacilor, înclinării acoperișului sau a altor structuri. Asigurați-vă că girueta se rotește liber.
  • Treceți tubul cu două coloane prin fantele din suportul de montare și lipiți-l ușor pentru a elibera tensiunea.
  • Conduceți tubulatura în locația dorită a indicatorului. Poate fi instalat fie în interior, fie în exterior, folosind cleme de plastic. Pentru o citire precisă este necesară trecerea liberă a aerului prin ambele tuburi.
  • Montați ușor indicatorul Mark II cu un șurub superior. Centrați bula la nivelul cu bulă de aer și instalați șurubul de jos. Strângeți ambele șuruburi, păstrând bula de nivel centrată.
  • Scoateți dopul de „umplere” al rezervorului și umpleți cu atenție indicatorul până când lichidul roșu de măsurare se ridică la „marcajul zero” de pe scară.
  • Utilizați butonul de setare la zero pentru a efectua ajustările finale și înlocuiți dopul de umplere.
  • Separați ușor tuburile și glisați tubul cu dungi roșii peste conectorul din stânga și tubul simplu la conectorul din dreapta. Dacă conexiunile tuburilor sunt în poziție inversă, rezultatul ar fi un indiciu negativ.
  • Indicatorul de viteză a vântului este acum gata de funcționare.

Variante de produs

ProdusModelPreț
DWYER INSTRUMENTS WIND METER-MPH Contor portabil de vant, scara MPH | AD2NQD 3T308 VENTOMETRU-MPH€97.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Indicator de viteză a vântului MARK II WSI, scară MPH
€355.55 /unitate