Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS PLS-WS-1-0-0-0-0 Paleta comutatoare de nivel | AC2CHJ 2HMD1

DWYER INSTRUMENTS PLS-WS-1-0-0-0-0 Pală cu comutator de nivel

În stoc
Element: AC2CHJ Model: PLS-W-S-1-0-0-0-0Crucea Ref: 2HMD1
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
€835.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de nivel
Dimensiunea conexiunii1 1/4", 3/4"
Tip conexiuneFNPT
Evaluare electrică15A @ 120V AC
Finisajul incinteiPulbere acoperită
Carcasă MaterialAluminiu
Evaluarea incinteiNEMA 4X
Tip de carcasăRezistent la intemperii, rezistent la explozie
IP Rating-ulIP 66
Presiune maximă30 psig
Orientare montareMontaj lateral sau superior
Necesar de energie120V AC
Tipul comutatoruluiSPDT sau întrerupător snap opțional DPDT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.755
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-marca: PROXIMITATE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiTip conexiuneEvaluarea incinteiTip de carcasăPresiune maximăNecesar de energieTipul comutatoruluiPreț
DWYER INSTRUMENTS CLS2-W11RK1-019 Comutator de nivel, capacitiv | AC2CHU 2HME1 CLS2-W11RK1-0193 / 4 "MNPTNEMA 4X--12 până la 240V AC / DCDPDT€1,231.50
DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 Comutator de nivel, diapazon | AC2CHV 2HME2 TFLS-W11SR11 1/4", 3/4"MNPT, FNPTNEMA 4XDovada vremii145 psig90 până la 260 V AC, 24 V DCSPDT€1,576.69
DWYER INSTRUMENTS L6EPB-BS-3-A Comutator de nivel, Corp din alamă, Comutator SPDT | AH2CXM 25F334 L6EPB-BS-3-A1 / 8 "MNPTRezistent la intemperii, rezistent la explozie-200 psi-Comutator rapid SPDT€968.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS PLS-WS-1-0-0-0-0 Pală cu comutator de nivel
€835.77 /unitate