Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 Comutator de nivel, diapazon | AC2CHV 2HME2

DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 Comutator de nivel, diapazon

În stoc
Element: AC2CHV Model: TFLS-W11SR1Crucea Ref: 2HME2
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
€1,576.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de nivel
amperi4A
Dimensiunea conexiunii1 1/4", 3/4"
Tip conexiuneMNPT, FNPT
Evaluare electrică5A @ 230V AC
Finisajul incinteiPulbere acoperită
Carcasă MaterialAluminiu
Evaluarea incinteiNEMA 4X
Tip de carcasăDovada vremii
Frecvență60 Hz
Presiune maximă145 psig
Necesar de energie90 până la 260 V AC, 24 V DC
Lungimea sondei19 "
Tipul comutatoruluiSPDT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9025
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)70.36
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8536507000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-marca: PROXIMITATE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiTip conexiuneEvaluarea incinteiTip de carcasăPresiune maximăNecesar de energieTipul comutatoruluiPreț
DWYER INSTRUMENTS PLS-WS-1-0-0-0-0 Paleta comutatoare de nivel | AC2CHJ 2HMD1 PLS-W-S-1-0-0-0-01 1/4", 3/4"FNPTNEMA 4XRezistent la intemperii, rezistent la explozie30 psig120V ACSPDT sau întrerupător snap opțional DPDT€835.77
DWYER INSTRUMENTS CLS2-W11RK1-019 Comutator de nivel, capacitiv | AC2CHU 2HME1 CLS2-W11RK1-0193 / 4 "MNPTNEMA 4X--12 până la 240V AC / DCDPDT€1,231.50
DWYER INSTRUMENTS L6EPB-BS-3-A Comutator de nivel, Corp din alamă, Comutator SPDT | AH2CXM 25F334 L6EPB-BS-3-A1 / 8 "MNPTRezistent la intemperii, rezistent la explozie-200 psi-Comutator rapid SPDT€968.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 Comutator de nivel, diapazon
€1,576.69 /unitate