Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS CLS2-W11RK1-019 Comutator de nivel, capacitiv | AC2CHU 2HME1

DWYER INSTRUMENTS CLS2-W11RK1-019 Comutator de nivel, capacitiv

În stoc
Element: AC2CHU Model: CLS2-W11RK1-019Crucea Ref: 2HME1
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
€1,216.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de nivel
Dimensiunea conexiunii3 / 4 "
Tip conexiuneMNPT
Evaluare contact8A @ 120/230V AC, 30V DC
Evaluarea incinteiNEMA 4X
Necesar de energie12 până la 240V AC / DC
Lungimea sondei19 "
Tipul comutatoruluiDPDT
TipCapacitiv

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.04
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)70.36
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-marca: PROXIMITATE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiTip conexiuneEvaluarea incinteiTip de carcasăPresiune maximăNecesar de energieTipul comutatoruluiPreț
DWYER INSTRUMENTS PLS-WS-1-0-0-0-0 Paleta comutatoare de nivel | AC2CHJ 2HMD1 PLS-W-S-1-0-0-0-01 1/4", 3/4"FNPTNEMA 4XRezistent la intemperii, rezistent la explozie30 psig120V ACSPDT sau întrerupător snap opțional DPDT€825.37
DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 Comutator de nivel, diapazon | AC2CHV 2HME2 TFLS-W11SR11 1/4", 3/4"MNPT, FNPTNEMA 4XDovada vremii145 psig90 până la 260 V AC, 24 V DCSPDT€1,557.49
DWYER INSTRUMENTS L6EPB-BS-3-A Comutator de nivel, Corp din alamă, Comutator SPDT | AH2CXM 25F334 L6EPB-BS-3-A1 / 8 "MNPTRezistent la intemperii, rezistent la explozie-200 psi-Comutator rapid SPDT€859.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS CLS2-W11RK1-019 Comutator de nivel, capacitiv
€1,216.26 /unitate