Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS RTD-6412 Detector de temperatură cu rezistență, punct RTD, 100 Ohm, lungime 12 inchi | AC2CLP 2HMT8

DWYER INSTRUMENTS RTD-6412 Detector de temperatură cu rezistență, punct RTD, 100 ohmi, lungime de 12 inchi

În stoc
Articol: AC2CLP Model: RTD-6412Crucea Ref: 2HMT8

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€367.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda de temperatură a suprafeței
Lungimea extensiei30 "
CalitateGrad 316
Limita presiunii250 psig
Conector sondaSârmă goală
Sonda Dia.1 / 4 "
Lungimea sondei12 "
Materialul sondeiOţel inoxidabil
Tip senzorSârmă rotundă, 100 ohmi
Temp. Gamă-328 Deg. până la 1202 de grade. F
Element de măsurare a temperaturiiRTD, Pt 100 Ohm
UtilizareAer sau suprafață
Sârmă Lungime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9025900000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Submarcă: LOVE

Variante de produs

ProdusModelSonda Dia.Lungimea sondeiPreț
DWYER INSTRUMENTS RTD-686 Detector de temperatură cu rezistență, punct RTD, 100 Ohm, lungime 6 inch | AC2CLK 2HMT4 RTD-6861 / 8 "6"€452.44
DWYER INSTRUMENTS RTD-6812 Detector de temperatură cu rezistență, punct RTD, 100 Ohm, lungime 12 inchi | AC2CLL 2HMT5 RTD-68121 / 8 "12 "€452.44
DWYER INSTRUMENTS RTD-6818 Detector de temperatură cu rezistență, punct RTD, 100 Ohm, lungime 18 inchi | AC2CLM 2HMT6 RTD-68181 / 8 "18 "€452.44
DWYER INSTRUMENTS RTD-646 Detector de temperatură cu rezistență, punct RTD, 100 Ohm, lungime 6 inch | AC2CLN 2HMT7 RTD-6461 / 4 "6"€359.08
DWYER INSTRUMENTS RTD-6418 Detector de temperatură cu rezistență, punct RTD, 100 Ohm, lungime 18 inchi | AC2CLQ 2HMT9 RTD-64181 / 4 "18 "€402.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS RTD-6412 Detector de temperatură cu rezistență, punct RTD, 100 ohmi, lungime de 12 inchi
€367.60 /unitate