Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS S2-22 Senzor de temperatură montat la suprafață, punct RTD, 1000 Ohm | AE8FBR 6CUG2

DWYER INSTRUMENTS S2-22 Senzor de temperatură montat la suprafață, punct RTD, 1000 Ohm

În stoc
Articol: AE8FBR Model: S2-22Crucea Ref: 6CUG2
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
€158.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda de temperatură a suprafeței
Acuratete-/+ 0.1% @ 32 grade. F
Dimensiunea de montare2 "până la 5"
Tip montareFixați-l pe țeavă
Precizie RTD nichel-/+ 0.5% @ 32 grade. F
Temp. De funcționare Gamă-32 Deg. până la 240 de grade. F
Precizie RTD Platinum-/+ 0.6% @ 32 grade. F
Materialul sondeiCupru
Tip senzorRTD, Pt 1000 Ohm
Temp. termistor. Precizie-/+ 0.36% de la 32 de grade. la 158 de grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS9025198080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip senzorPreț
DWYER INSTRUMENTS S2-21 Senzor de temperatură montat la suprafață, punct RTD, 100 Ohm | AE8FBQ 6CUG1 S2-21RTD, Pt 100 Ohm€153.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS S2-22 Senzor de temperatură montat la suprafață, punct RTD, 1000 Ohm
€158.67 /unitate