Dwyer Instruments SFI-300-1/2 indicator de debit cu vizor cu geam dublu afișează nivelul lichidelor dintr-un rezervor sau prezența sau puritatea lichidelor într-un sistem de conducte. Este folosit în instalații chimice, de producție și alte instalații industriale pentru a monitoriza procesele chimice și ajută la găsirea întreruperilor de flux, a scurgerilor și a poluanților.
Caracteristici:
- Indicatorul de debit cu vedere Dwyer, SFI-300-1/2, vine cu un rotor rotativ pentru a observa direcția fluxului.
- Dispune de etanșări Buna-N și din fibre pentru o rezistență excelentă la abraziune.
- Unitatea are două ferestre detașabile din sticlă călită pentru o întreținere ușoară.
- Este fabricat din bronz pentru a oferi conductivitate termică și rezistență la șocuri.
- Acest indicator de debit Dwyer poate funcționa la temperaturi cuprinse între 32 și 200 de grade Fahrenheit.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre un indicator de debit și un transmițător de debit?
A. Un indicator de debit vizual este utilizat pentru a monitoriza debitul de fluid într-o lungime de conductă. Pe de altă parte, pe lângă măsurarea debitului, transmițătoarele de debit ajută și la controlul și monitorizarea acestuia.
Î. Unde ar trebui să fie uleiul pe vizor?
A. Se recomandă instalarea vizorului de ulei (OSG) în poziția cea mai de jos a rezervorului de ulei, de obicei orificiul de scurgere. Poluarea apei se va muta la OSG, unde poate fi curățată din sistem și va fi separată de uleiurile de calitate bună.
Î. Ce înseamnă bule într-un vizor?
A. În vizorul din aval de receptor, pot apărea barbotare și clipire în timpul pornirii unor sisteme de refrigerare când există o sarcină mare asupra sistemului. Acest barbotare este provocat de o cădere de presiune la intrarea tubului de ieșire al receptorului. Creșterile rapide ale încărcăturii pot provoca, de asemenea, barbotare.