Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS SFI-300SS-1/4 Indicator de debit cu vedere dublă, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1/4 inch | AF7LLG 21XL75

DWYER INSTRUMENTS SFI-300SS-1/4 Indicator de debit dublu, din oțel inoxidabil 316, dimensiune 1/4 inch

În stoc
Articol: AF7LLG Model: SFI-300SS-1/4Crucea Ref: 21XL75
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
€734.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de curgere a ferestrei cu rotor
Material corpOţel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT
Adâncime2 1 / 4 "
CalitateGrad 316
Înălţime2 1 / 8 "
Material rotorOţel inoxidabil
Lungime3"
Material LensGeam securizat
Presiune maximă125 psi
Număr de ferestre2
Adâncimea totală2 1 / 4 "
Inălțime totală2 1 / 8 "
Lungime totală3"
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Material sigiliuBuna-N și Fibre
Dia vedere.1 21 / 32 "
Temp. Limită (grade F)200 de grade F
Temp. Gamă200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS9026106000

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpAdâncimeÎnălţimeMaterial rotorLungimeDimensiunea conducteiPreț
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-1/2 Indicator de debit cu o singură vedere, dimensiune 1/2 inch, bronz | AB6LJF 21XL61 SFI-100-1 / 2Bronz2 1 / 4 "3 5 / 8 "ABS4"1 / 2 "€461.62
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-3/4 Indicator de debit cu o singură vedere, dimensiune 3/4 inch, bronz | AB6LJG 21XL62 SFI-100-3 / 4Bronz2 1 / 4 "2 4 / 7 "ABS4"3 / 4 "€482.02
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-1 Indicator de debit cu o singură vedere, dimensiune 1 inch, bronz | AB6LJH 21XL63 SFI-100-1Bronz2 4 / 7 "2 5 / 8 "ABS4 3 / 8 "1"€636.63
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-1-1/2 Indicator de debit cu o singură vedere, dimensiune 1-1/2 inch, bronz | AB6LJJ 21XL65 SFI-100-1-1 / 2Bronz3 1 / 4 "3 5 / 8 "ABS5 11 / 16 "1 1 / 2 "€915.11
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-2 Indicator de debit cu o singură vedere, dimensiune 2 inchi, bronz | AB6LJK 21XL66 SFI-100-2Bronz3 1 / 4 "3 5 / 8 "ABS5 11 / 16 "2"€1,004.97
DWYER INSTRUMENTS SFI-300-1/2 Indicator de flux cu vedere dublă, dimensiune 1/2 inch, bronz | AB6LJL 21XL69 SFI-300-1 / 2Bronz2 3 / 4 "2 4 / 7 "ABS4"1 / 2 "€656.84
DWYER INSTRUMENTS SFI-300-2 Indicator de flux cu vedere dublă, dimensiune 2 inchi, bronz | AB6LJM 21XL74 SFI-300-2Bronz3 2 / 3 "4"ABS5 11 / 16 "2"€1,452.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS SFI-300SS-1/4 Indicator de debit dublu, din oțel inoxidabil 316, dimensiune 1/4 inch
€734.19 /unitate