Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS TBU-00 Transmițător de temperatură, ieșire de la 4 la 20 mA | CE9DUM 55MP10

DWYER INSTRUMENTS Transmițător de temperatură TBU-00, ieșire de la 4 la 20mA

În stoc
Element: CE9DUM Model: TBU-00Crucea Ref: 55MP10
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
€337.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmițător de temperatură
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Tip conexiuneNPS
Precizia umidității-/+ 2%
Tip montareSuprafață
producție4 până la 20mA
Iesire de curent4 la 20 mA
Necesar de energie10 până la 35V DC
Conexiune proces1/2 "NPS
Gama de umiditate relativă0 la 100% RH
Timp De Raspuns1.6 sec. Tipic
RTD Temp. Precizia senzorului-/+ 0.15 grade. C @ 0 grade. C
Temp. Precizie-/+ 1%
Temp. Limită (grade F)-40 Deg. până la 185 de grade. F
Temp. termistor. Precizia senzorului-/+ 0.22 grade. C @ 25 grade. C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1598
Tara natalaBR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Transmițător de temperatură TBU-00, ieșire de la 4 la 20mA
€337.07 /unitate