Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS TSS2-2110 Comutator de temperatură, termistor, 110 Vca | AC2CJR 2HMJ2

DWYER INSTRUMENTS Comutator de temperatură TSS2-2110, termistor, 110vac

În stoc
Articol: AC2CJR Model: TSS2-2110Crucea Ref: 2HMJ2
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
€199.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de temperatură
Acuratete-/+ 1% la scară completă
Evaluare contact16A @ 240V rezistiv, 8A @ 240V rezistiv, 3A inductiv
Dimensiuni3 "x 1 27/64" x 2 7/16 "
Afișați cifreCifre 3
Afișaj TipLED-uri
HP1 CP
IP Rating-ulIP 64
Memorare stocareNe volatil
Necesar de energie115V AC
relee2 SPDT
Tip senzorTermistorul
Temp. Gamă-50 de grade. la 150 de grade. C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS9032100090
Tara natalaES

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Dual Input, Dual Output
    • Submarcă: LOVE

Variante de produs

ProdusModelNecesar de energieTemp. GamăPreț
DWYER INSTRUMENTS TSS2-2100 Comutator de temperatură, termistor, 110 Vca | AC2CJP 2HMH9 TSS2-2100115V AC-58 Deg. până la 302 de grade. F€203.06
DWYER INSTRUMENTS TSS2-2200 Comutator de temperatură, termistor, 230 Vca | AC2CJQ 2HMJ1 TSS2-2200230V AC-58 Deg. până la 302 de grade. F€163.08
DWYER INSTRUMENTS TSS2-2210 Comutator de temperatură, termistor, 230 Vca | AC2CJT 2HMJ3 TSS2-2210230V AC-50 de grade. la 150 de grade. C€203.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Comutator de temperatură TSS2-2110, termistor, 110vac
€199.20 /unitate