Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Producător de etichete manual DYMO 154000 3-1/3 inci lățime negru | AE3BDW 5AU23

DYMO 154000 Producător de etichete manual 3-1/3 inch lățime negru

În stoc
Articol: AE3BDW Model: 154000Crucea Ref: 5AU23

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€99.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetator manual
CuloriNegru
Afişa(1) Linie
Dimensiune fontMediu
MaterialVinilin
Max. Linii de imprimare1
Inălțime totală3 2 / 5 "
Lățimea totală3 1 / 3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS9611000000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Lățimea benzii (3/8, 1/2 ")

Variante de produs

ProdusModelAfişaMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
DYMO 1790415 Producător de etichete manual 4-3/5 inchi lățime 2 inchi înălțime | AB7HVJ 23M342 1790415(1) Linie, (13) Caractere LCD-2"10 "4 3 / 5 "€98.28
Imprimantă manuală de etichete DYMO Rhino M1011, lățime de 4 inchi, înălțime de 4-1/2 inchi | AF2PVR 6X851 Rhino M1011-Aluminiu4.5 "11.5 "4"€648.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYMO 154000 Producător de etichete manual 3-1/3 inch lățime negru
€99.87 /unitate