Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Imprimantă manuală de etichete DYMO Rhino M1011, lățime de 4 inchi, înălțime de 4-1/2 inchi | AF2PVR 6X851

DYMO Imprimantă manuală de etichete Rhino M1011, lățime de 4 inchi, înălțime de 4-1/2 inci

În stoc
Element: AF2PVR Model: Rhino M1011Crucea Ref: 6X851
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
€583.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetator manual
MaterialAluminiu
Inălțime totală4.5 "
Lungime totală11.5 "
Lățimea totală4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8472909080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dispozitiv de imprimare manuală a etichetelor capabil să imprime etichete de 1/2 inch (12 mm) din oțel inoxidabil și aluminiu (cu sau fără adezivi), precum și să eticheteze cabluri și țevi subterane
    • Capabil să reziste la condiții meteorologice extreme, temperaturi și expunere la substanțe chimice dure și razele UV
    • Dispune de un mâner de tăiere a etichetelor ușor de utilizat, care taie marginile pătrate sau rotunjite și un indicator de măsurare încorporat pentru a seta cu exactitate lungimea marginilor de etichetă din față și din spate
    • Afișaj mare cu iluminare din spate, cu o instalație de transfer termic fără pete
    • Dispune de bare de protecție din cauciuc rezistente la impact pentru a reduce sau a preveni deteriorarea fizică

Variante de produs

ProdusModelAfişaMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
DYMO 1790415 Producător de etichete manual 4-3/5 inchi lățime 2 inchi înălțime | AB7HVJ 23M342 1790415(1) Linie, (13) Caractere LCD-2"10 "4 3 / 5 "€92.69
Producător de etichete manual DYMO 154000 3-1/3 inci lățime negru | AE3BDW 5AU23 154000(1) LinieVinilin3 2 / 5 "-3 1 / 3 "€99.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYMO Imprimantă manuală de etichete Rhino M1011, lățime de 4 inchi, înălțime de 4-1/2 inci
€583.32 /unitate