Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 13460 Kit de instrumente de finisare cu aer 2800 rpm 15 inch lungime | AB8FKV 25H815

DYNABRADE 13460 Set instrument de finisare cu aer 2800 rpm 15 inch lungime

În stoc
Articol: AB8FKV Model: 13460Crucea Ref: 25H815
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
€2,925.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de finisare a aerului
Admisie3/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare10.25
CFM @ încărcare completă41
TaxăGreu
EpuizaSpate
Viteză gratuită2800 rpm
Manipulați materialulCompozit
HP1
BlocareDa
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală15 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/8 "-11
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu
Diametrul roților3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)26.04
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 13460 Set instrument de finisare cu aer 2800 rpm 15 inch lungime
€2,925.31 /unitate