Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 48542 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.4 CP | AB8FML 25H853

DYNABRADE 48542 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.4 CP

În stoc
Element: AB8FML Model: 48542Crucea Ref: 25H853

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,386.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor cu disc cu aer cu unghi drept
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare5.25
CFM @ încărcare completă27
TaxăIndustrial
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită20,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.4
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Lungime totală6"
Tipul feței tamponuluiBlocarea
Dimensiunea tamponului2"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului1/4 "-20
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumNon-vid
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.017
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTip de evacuareManipulați materialulLungime totalăDimensiunea tamponuluiPreț
DYNABRADE 51232 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.4 CP | AA4VKK 13F687 51232520SpateCauciuc9.75 "2"€1,509.45
DYNABRADE 47822 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.4 CP | AB8FLX 25H840 478226.2525FațăCompozit5"2"€1,326.66
DYNABRADE 48522 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.4 CP | AB8FMH 25H850 485226.7527SpateCompozit7.375 "2"€1,341.08
DYNABRADE 48532 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.4 CP | AB8FMK 25H852 485325.2521SpateCompozit7.375 "3"€1,380.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 48542 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.4 CP
€1,386.96 /unitate