Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 47822 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.4 CP | AB8FLX 25H840

DYNABRADE 47822 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.4 CP

În stoc
Articol: AB8FLX Model: 47822Crucea Ref: 25H840
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
€1,236.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor cu disc cu aer cu unghi drept
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare6.25
CFM @ încărcare completă25
TaxăIndustrial
Tip de evacuareFață
Viteză gratuită20,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.4
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Lungime totală5"
Tipul feței tamponuluiBlocarea
Dimensiunea tamponului2"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului1/4 "-20
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumNon-vid
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTip de evacuareManipulați materialulLungime totalăDimensiunea tamponuluiPreț
DYNABRADE 51232 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.4 CP | AA4VKK 13F687 51232520SpateCauciuc9.75 "2"€1,284.89
DYNABRADE 48522 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.4 CP | AB8FMH 25H850 485226.7527SpateCompozit7.375 "2"€1,229.59
DYNABRADE 48532 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.4 CP | AB8FMK 25H852 485325.2521SpateCompozit7.375 "3"€1,310.76
DYNABRADE 48542 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.4 CP | AB8FML 25H853 485425.2527SpateCompozit6"2"€1,180.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 47822 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.4 CP
€1,236.96 /unitate