MARATHON MOTORS Motoare de pompă cu cuplare apropiată, JM, trifazate, TEFC


Motoarele Marathon cu pompe cu cuplare strânsă (CCP) sunt potrivite pentru aplicații de pompare industriale și comerciale. Aceste motoare sunt complet închise cu un rating IP55 pentru a preveni jeturile de praf și apă.

Filtru
Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Carcasa: TEFC , Clasa de izolare: F , Invertor nominal: Da , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Complet închis, ventilator , Subaplicație motor: Pompa cuplată , Protecție termică a motorului: Nici unul , Faza: 3 , RPM: 3600 , factor de serviciu: 1.15
StilModelAplicarea motoruluiGrupul de eficiențăInrameaza-leProiectarea arborelui motorRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăGama RPMPreț (ex. TVA)
A
256TTFL16004
--256JM-----€5,950.64
B
213TTFBD6031
PompaNEMA Premium eficient213JMCu cheie177086.5%20.625 "1701-1800€2,618.07
C
215TTFBD6033
PompaNEMA Premium eficient215JMCu cheie177092.4%22.125 "1701-1800€3,598.07
D
215TTFBD6031
PompaNEMA Premium eficient215JMCu cheie177092.4%22.125 "1701-1800€3,645.97
E
215TTFBD6006
PompaNEMA Premium eficient215JMCu cheie350590.2%22.125 "3001-3600€2,737.34
F
213TTFBD6006
PompaNEMA Premium eficient213JMCu cheie352590.2%20.625 "3001-3600€2,550.26
G
284TTFCD6032
pompeNEMA Premium284JMFilet JM178093.630 15 / 16 "1701-1800€6,013.17
H
284TTFCD6006
pompeNEMA Premium284JMFilet JM356091.730 15 / 16 "3001-3600€4,891.54

DESCRIERE

  • Ele vin cu rulmenți cu bile lubrifiați (blocați mecanic la capătul arborelui) pentru a prezenta pierderi prin frecare și pentru a oferi o durată de viață extinsă.
  • Aceste motoare au un design trifazat pentru a oferi o viteză maximă de 3560 rpm la 60 Hz.
  • Ele oferă funcționare continuă pentru a suporta sarcina maximă constantă fără a depăși temperatura specificată.

Standarde și aprobări

  • CSA
  • UL
  • CE

Întrebări Frecvente

La ce folosește o cutie de conducte din oțel?

Motoarele CCP sunt echipate cu o cutie de conducte din oțel pentru a acoperi în siguranță conexiunile firelor pentru a preveni contactul accidental.

Care este avantajul unei baze rigide?

Montarea pe bază rigidă previne vibrațiile excesive și zgomotul generat de funcționarea cu ardere internă. Acest tip de montare permite, de asemenea, alinierea precisă între motor și mecanismele din jur.

Ce este izolația clasa F?

Aceste motoare dispun de izolație de clasa F, care este ideală pentru a rezista la o temperatură maximă de 155 de grade C și permite o creștere a temperaturii de până la 80 de grade C.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?