MARATHON MOTORS 284TTFCD6006 Motor pompa trifazat 3 CP 25 3560/230v 460jm | AF284FWE 8VD25 / GT75A / 3127TTFCA284

MARATHON MOTORS 284TTFCD6006 Motor pompă trifazat 3 Hp 25 3560 / 230v 460jm

În stoc
Element: AF8FWE Model: 284TTFCD6006Ref. încrucișat: 25VD75 / GT3127A / 284TTFCA6006

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,891.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium
Inrameaza-le284JM
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă56.0/28.0
HP25
Hz50/60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax25 11 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorFilet JM
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompa cuplată
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare3560
Eficiență nominală91.7
Lungime totală30 15 / 16 "
Fază3
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.75 "
Lungimea axului5.25 "
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 181.35
Înălțimea navei (cm)71.48
Lungimea navei (cm)80.7
Lățimea navei (cm)71.2
Codul HS8501528040

Variante de produs

ProdusModelAplicarea motoruluiGrupul de eficiențăInrameaza-leProiectarea arborelui motorRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăGama RPMPreț
MARATHON MOTORS 284TTFCD6032 Motor pompa trifazat 3 CP 25 1780/230v 460jm | AF284FWF 8VD25 / GT76A / 3128TTFCA284 284TTFCD6032pompeNEMA Premium284JMFilet JM178093.630 15 / 16 "1701-1800€6,013.17
MARATHON MOTORS 256TTFL16004 U351A Motor de pompă cu cuplaj apropiat | AJ2NRF U351A 256TTFL16004--256JM-----€5,950.65
MARATHON MOTORS 213TTFBD6006 7-1/2 CP Motor de pompă cu cuplaj apropiat, trifazic, 3 RPM plăcuță | CD3525FJA 2NU52 213TTFBD6006PompaNEMA Premium eficient213JMCu cheie352590.2%20.625 "3001-3600€2,550.26
MARATHON MOTORS 213TTFBD6031 Motor de pompă cu cuplaj apropiat de 7-1/2 CP, trifazat, 3 RPM plăcuță | CD1770LJP 2NU52 213TTFBD6031PompaNEMA Premium eficient213JMCu cheie177086.5%20.625 "1701-1800€2,618.08
MARATHON MOTORS 215TTFBD6006 Motor de pompă cu cuplare apropiată de 10 CP, trifazat, 3 RPM plăcuță, tensiune 3505/230 | CD460LJR 2NU52 215TTFBD6006PompaNEMA Premium eficient215JMCu cheie350590.2%22.125 "3001-3600€2,737.33
MARATHON MOTORS 215TTFBD6031 Motor de pompă cu cuplaj apropiat de 10 CP, trifazat, 3 rpm plăcuță, tensiune 1770/230 | CD460LJU 2NU52 215TTFBD6031PompaNEMA Premium eficient215JMCu cheie177092.4%22.125 "1701-1800€3,645.97
MARATHON MOTORS 215TTFBD6033 Motor de pompă cu cuplaj apropiat de 10 CP, trifazat, 3 RPM plăcuță, 1770 tensiune | CD575LJV 2NU52 215TTFBD6033PompaNEMA Premium eficient215JMCu cheie177092.4%22.125 "1701-1800€3,598.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 284TTFCD6006 Motor pompă trifazat 3 Hp 25 3560 / 230v 460jm
€4,891.53 /unitate