MARATHON MOTORS 213TTFBD6006 7-1/2 CP Motor de pompă cu cuplaj apropiat, trifazic, 3 RPM plăcuță | CD3525FJA 2NU52

MARATHON MOTORS 213TTFBD6006 Motor de pompă cu cuplaj apropiat de 7-1/2 CP, trifazat, 3 RPM plăcuță

În stoc
Articol: CD2FJA Model: 213TTFBD6006Crucea Ref: 52NU19

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,550.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium eficient
Inrameaza-le213JM
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă17.8/8.9
HP7.5
Hz50/60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax16.375 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiPompa
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompa cuplată
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare3525
Eficiență nominală90.2%
NumărCC003A
Lungime totală20.625 "
Fază3
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului4.25 "
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8501524000

Variante de produs

ProdusModelAplicarea motoruluiGrupul de eficiențăInrameaza-leProiectarea arborelui motorRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăGama RPMPreț
MARATHON MOTORS 284TTFCD6006 Motor pompa trifazat 3 CP 25 3560/230v 460jm | AF284FWE 8VD25 / GT75A / 3127TTFCA284 284TTFCD6006pompeNEMA Premium284JMFilet JM356091.730 15 / 16 "3001-3600€4,891.53
MARATHON MOTORS 284TTFCD6032 Motor pompa trifazat 3 CP 25 1780/230v 460jm | AF284FWF 8VD25 / GT76A / 3128TTFCA284 284TTFCD6032pompeNEMA Premium284JMFilet JM178093.630 15 / 16 "1701-1800€6,013.17
MARATHON MOTORS 256TTFL16004 U351A Motor de pompă cu cuplaj apropiat | AJ2NRF U351A 256TTFL16004--256JM-----€5,950.65
MARATHON MOTORS 213TTFBD6031 Motor de pompă cu cuplaj apropiat de 7-1/2 CP, trifazat, 3 RPM plăcuță | CD1770LJP 2NU52 213TTFBD6031PompaNEMA Premium eficient213JMCu cheie177086.5%20.625 "1701-1800€2,618.08
MARATHON MOTORS 215TTFBD6006 Motor de pompă cu cuplare apropiată de 10 CP, trifazat, 3 RPM plăcuță, tensiune 3505/230 | CD460LJR 2NU52 215TTFBD6006PompaNEMA Premium eficient215JMCu cheie350590.2%22.125 "3001-3600€2,737.33
MARATHON MOTORS 215TTFBD6031 Motor de pompă cu cuplaj apropiat de 10 CP, trifazat, 3 rpm plăcuță, tensiune 1770/230 | CD460LJU 2NU52 215TTFBD6031PompaNEMA Premium eficient215JMCu cheie177092.4%22.125 "1701-1800€3,645.97
MARATHON MOTORS 215TTFBD6033 Motor de pompă cu cuplaj apropiat de 10 CP, trifazat, 3 RPM plăcuță, 1770 tensiune | CD575LJV 2NU52 215TTFBD6033PompaNEMA Premium eficient215JMCu cheie177092.4%22.125 "1701-1800€3,598.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTFBD6006 Motor de pompă cu cuplaj apropiat de 7-1/2 CP, trifazat, 3 RPM plăcuță
€2,550.26 /unitate