Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 51476 Slefuitor cu disc umed cu aer în unghi drept industrial 0.7 | AB8FNR 25H882

DYNABRADE 51476 Slefuitor cu disc umed cu aer în unghi drept industrial 0.7

În stoc
Element: AB8FNR Model: 51476Crucea Ref: 25H882
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
€2,720.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de șlefuit cu disc ud, cu unghi drept
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare10.25
CFM @ încărcare completă41
TaxăIndustrial
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită3100 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.7
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală13 "
Dimensiunea tamponului5 ", 6" sau 8 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/8 "-11
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumNon-vid
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7665
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)38.74
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8467290010
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 51476 Slefuitor cu disc umed cu aer în unghi drept industrial 0.7
€2,720.23 /unitate