Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 52257 Polizor cu matriță cu aer drept 18k Rpm 0.7 CP 33cfm | AB8FPM 25H902

DYNABRADE 52257 Polizor cu matriță cu aer drept 18k Rpm 0.7 CP 33cfm

În stoc
Element: AB8FPM Model: 52257Crucea Ref: 25H902
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
€825.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare8.0
CFM @ încărcare completă33.0
Colet1 / 4 "
EpuizaFață
Viteză gratuită18,000 rpm
Tip polizorDrept
Manipulați materialulCompozit
HP0.7
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Lungime totală6"
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Gearless

Variante de produs

ProdusModelMin. Dimensiunea furtunuluiAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLungime totalăCFM @ încărcare completăEpuizaViteză gratuităManipulați materialulPreț
DYNABRADE 48360 Polizor cu matriță cu aer drept 20k Rpm 0.4 CP 23cfm | AA4VJN 13F661 483601 / 4 "1/4 "NPT5.756 13 / 32 "23.0Spate20,000 rpmCompozit cu mâner din cauciuc€653.75
DYNABRADE 48325 Polizor cu matriță cu aer drept 25k Rpm 0.4 CP 23cfm | AA4VJP 13F662 483251 / 4 "1/4 "NPT5.758"23.0Spate25,000 rpmCompozit cu mâner din cauciuc€706.57
DYNABRADE 48327 Polizor cu matriță cu aer drept 30k Rpm 0.4 CP 23cfm | AA4VJQ 13F663 483271 / 4 "1/4 "NPT5.756.5 "23.0Spate30,000 rpmCompozit cu mâner din cauciuc€700.20
DYNABRADE 48355 Polizor cu matriță cu aer drept 35k Rpm 0.4 CP 23cfm | AA4VJR 13F664 483551 / 4 "1/4 "NPT5.758"23.0Spate35,000 rpmCompozit cu mâner din cauciuc€665.09
DYNABRADE 47202 Polizor cu matriță cu aer drept 5000 Rpm 0.4 CP 23cfm | AA4VJT 13F665 472021 / 4 "1/4 "NPT5.759 13 / 16 "23.0Spate5000 rpmCompozit cu mâner din cauciuc€1,237.67
DYNABRADE 52258 Polizor cu matriță cu aer drept 20k Rpm 0.7 CP 34cfm | AA4VJV 13F671 522583 / 8 "1/4 "NPT8.56"34.0Față20,000 rpmCompozit€873.60
DYNABRADE 52667 Polizor cu matriță cu aer drept 15k Rpm 1 CP 39.0 Cfm | AA4VJX 13F674 526673 / 8 "1/4 "NPT9.7510 "39.0Spate15,000 rpmCompozit€937.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 52257 Polizor cu matriță cu aer drept 18k Rpm 0.7 CP 33cfm
€825.58 /unitate