Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 52431 Dispozitiv de tăiere cu aer offset 20k Rpm 36 Cfm | AB8FPX 25H911

DYNABRADE 52431 Instrument de tăiere cu aer decalat 20k Rpm 36 Cfm

În stoc
Element: AB8FPX Model: 52431Crucea Ref: 25H911
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
€1,176.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument Offset Air Cut Off
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare9.0
CFM @ încărcare completă36.0
EpuizaFață
Viteză gratuită20,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
HP0.7
Tipul maneteiÎncuietoare de siguranță
Min. Furtun1 / 4 "
Lungime totală7.375 "
Presiunea necesară90 psi
Control de vitezaManetă de blocare de siguranță
Diametru ax.3/8
Viteza variabilaNu
Diametrul roților4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dispozitivul de tăiat Dynabrade 52431 este ideal pentru tăierea tablei, șinele de cadru, clemele și șuruburile prin montarea unor roți de tăiat ranforsate cu diametrul de 4 inchi (cu orificiu central de 3/8 inchi) în axul său de 3/8"-24 Această unealtă pneumatică Dynabrade are un mâner deplasat cu 7 grade pentru control cu ​​o singură mână și confort pentru utilizator.

Caracteristici:

  • Dispozitivul cu roată de tăiat Dynabrade 52431 are un motor fără angrenaj de 0.7 CP (522 W) pentru întreținere redusă și timpi de nefuncționare.
  • Consumă 36 SCFM aer la o presiune maximă de 90 PSIG (6.2 bar).
  • Această unealtă Dynabrade are o pârghie de blocare de siguranță pentru a preveni funcționarea accidentală.
  • Are o evacuare din spate pentru spălarea lubrifiantului sau a materialului uzat.

Accesorii compatibile:

  • Dynabrade 11289 Sisteme de filtru de aer-regulator-lubrificator: Aceste sisteme FRL reglează presiunea aerului, filtrează apa contaminează și ung această râșniță de creion.
  • Dynabrade 95842 Air Lubrifiant: Acest lubrifiant previne formarea ruginii sau a nămolului.
  • Dynabrade 95460 Dynaswivel: Acest conector pentru linia aeriană se rotește la 360 de grade în două locații pentru a îmbunătăți manevrabilitatea sculei.
  • Kit de reglare a motorului Dynabrade 96045: Acest kit conține piese asortate pentru întreținerea motorului unității și pentru creșterea duratei de funcționare a acestuia.

Standarde și aprobări:

  • ANSI B186.1
  • ANSI B7.1
  • OSHA 2206

Întrebări frecvente:

Î. Cât de mult sunet produce această unealtă cu roată de tăiere Dynabrade 52431?

A. Dispozitivul de tăiere Dynabrade 52431 produce un zgomot maxim de 88 dB(A).

Î. Care este viteza maximă a acestei scule de tăiere Dynabrade 52431?

A. Această unealtă pneumatică Dynabrade are o viteză maximă de 20000 RPM.

Î. Ce dimensiune de furtun de aer este necesară pentru această unealtă cu roată de tăiat Dynabrade 52431?

A. Această unealtă de tăiere Dynabrade are o conexiune NPT de 1/4 inch, ceea ce o face potrivită pentru un furtun de 1/4 inch.

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităPreț
DYNABRADE 52430 Dispozitiv de tăiere cu aer offset 15k Rpm 32 Cfm | AB8FPW 25H910 524308.032.015,000 rpm€1,223.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 52431 Instrument de tăiere cu aer decalat 20k Rpm 36 Cfm
€1,176.34 /unitate