Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 52430 Dispozitiv de tăiere cu aer offset 15k Rpm 32 Cfm | AB8FPW 25H910

DYNABRADE 52430 Instrument de tăiere cu aer decalat 15k Rpm 32 Cfm

În stoc
Element: AB8FPW Model: 52430Crucea Ref: 25H910

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€1,223.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument Offset Air Cut Off
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare8.0
CFM @ încărcare completă32.0
EpuizaFață
Viteză gratuită15,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
HP0.7
Tipul maneteiÎncuietoare de siguranță
Min. Furtun1 / 4 "
Lungime totală7.375 "
Presiunea necesară90 psi
Control de vitezaManetă de blocare de siguranță
Diametru ax.3/8
Viteza variabilaNu
Diametrul roților4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4602
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităPreț
DYNABRADE 52431 Dispozitiv de tăiere cu aer offset 20k Rpm 36 Cfm | AB8FPX 25H911 524319.036.020,000 rpm€1,176.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 52430 Instrument de tăiere cu aer decalat 15k Rpm 32 Cfm
€1,223.58 /unitate