Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U01060.031.0100 Hex Cap Screw Grade 5 5/16-24 X 1, 100PK | AC8XQC 3EPG4

APPROVED VENDOR U01060.031.0100 Șurub hexagonal grad 5 5/16-24 X 1, 100 buc.

În stoc
Articol: AC8XQC Model: U01060.031.0100Ref încrucișat: 3EPG4 / 42HC62
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
€27.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
Diametru5 / 16 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap1"
MaterialOţel
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Probă încărcată85,000 psi
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Stil ThreadComplet
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.33
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.031.0100 Șurub hexagonal grad 5 5/16-24 X 1, 100 buc.
€27.44 /ambalaj