A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Minge , CFM @ 0.125-in. SP: 6235 , CFM @ 0.250-in. SP: 5900 , Adâncime: 38 " , Înălțimea de descărcare (in.): 24 , Lățimea de descărcare (in.): 17.375 , Note de subsol: # Starea supraîncărcării motorului , Înălțime: 44 " , Finisajul carcasei: Poliester epoxidic copt gri , Material carcasă: Oţel , Hz: 60 , Diametru intrare: 23-7/8 " , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 250 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Rotație: CW , Diametru arbore: 1-3/16 " , Tip: Cu pachetul Drive , Diametrul roții: 22 1 / 4 " , Materialul roții: Oţel , Lățimea roții: 11 9 / 32 " , latime: 44 "
Suflante, 22 1/4 inch
Suflantele Dayton cu o singură intrare curbă înainte cu pachet de antrenare asigură evacuarea capotei, evacuarea fumului de sudură, evacuarea gazelor inflamabile și ventilația în spații închise. Acestea au o construcție din oțel sudata cu arc continuu, rezistentă, cu carcasă deschisă, rezistentă la picurare, NEMA 56 și finisaj epoxidic coapte gri pentru rezistență la coroziune. Aceste suflante oferă descărcare orizontală inferioară și rotație CW care pot fi convertite confortabil în rotație CCW. Acestea sunt alimentate de un motor de pornire cu condensator, oferind o funcționare foarte silențioasă și eficientă. Alegeți dintr-o gamă largă de suflante cu o singură admisie, disponibile în variante monofazate și trifazate Raptor Supplies.