Suflant DAYTON 7C709 22 1/4 in | AF3EQA

DAYTON 7C709 Suflantă 22 1/4 in

În stoc
Element: AF3EQA Model: 7C709Crucea Ref: 7C896

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,539.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă458
CFM @ 0.500-In. SP7235
CFM @ 0.750-In. SP5940
CFM @ 1.000-In. SP5290
dBA @ 5 Picioare64
Adâncime38 "
Înălțimea de descărcare (în.)24
Lățime de descărcare (in)17.375
Note de subsol# Starea supraîncărcării motorului
Amplificatori de încărcare completă21.4/10.7
Înălţime44 "
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.23-7/8 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie250 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor56HZ
CP motor2
RPM motor1725
Tipul motoruluiPornire condensator
Fază1
RotațieCW
Diagrama arborelui.1-3/16 "
TipCu pachetul Drive
Voltaj115/230
Diametrul roților22 1 / 4 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții11 9 / 32 "
Lăţime44 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 196.686
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModeldBA @ 5 PicioareRPM suflantăCFM @ 0.375-In. SPAmplificatori de încărcare completăCadru motorCP motorRPM motorTipul motoruluiPreț
Suflant DAYTON 7C708 22 1/4 in | AF3EPZ 7C70861356522015.0/7.45611725Pornire condensator€9,171.27
Suflantă DAYTON 7C710 22 1/4 in | AF3EQB 7C71072553-38.0/19.0184T31735Pornire condensator€9,515.17
Suflant DAYTON 7C711 22 1/4 in | AF3EQC 7C7116135652203.0/1.5143T11740Trei faze€9,580.48
Suflant DAYTON 7C712 22 1/4 in | AF3EQD 7C71264458-6.0/3.0145T21740Trei faze€9,573.30
DAYTON 7C713 Suflantă 22 1/4 in | AF3EQE 7C71372553-8.4/4.2182T31765Trei faze€9,894.76
DAYTON 7C898 Suflantă 22 1/4 in | AF3EUU 7C8986241266505.0/2.556H1.51725Trei faze€9,586.47
DAYTON 7C899 Suflantă 22 1/4 in | AF3EUV 7C89974602-13.0/6.5184T51755Trei faze€9,855.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7C709 Suflantă 22 1/4 in
€9,539.83 /unitate