Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 52439 Instrument de tăiere a aerului în unghi drept 12k Rpm 21 Cfm | AB8FPY 25H912

DYNABRADE 52439 Instrument de tăiere a aerului în unghi drept 12k Rpm 21 Cfm

În stoc
Articol: AB8FPY Model: 52439Crucea Ref: 25H912

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€1,447.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de tăiere a aerului în unghi drept
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare5.25
CFM @ încărcare completă21.0
EpuizaSpate
Viteză gratuită12,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
HP0.4
Tipul maneteiÎncuietoare de siguranță
Min. Furtun1 / 4 "
Lungime totală8.5 "
Presiunea necesară90 psi
Control de vitezaManetă de blocare de siguranță
Diametru ax.3/8
Viteza variabilaNu
Diametrul roților3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.32
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 52439 Instrument de tăiere a aerului în unghi drept 12k Rpm 21 Cfm
€1,447.31 /unitate