Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 52677 Polizor cu matriță cu aer drept 15k Rpm 1.0 CP 39cfm | AB8FQM 25H928

DYNABRADE 52677 Polizor cu matriță cu aer drept 15k Rpm 1.0 CP 39cfm

În stoc
Articol: AB8FQM Model: 52677Crucea Ref: 25H928
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
€1,252.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie3/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare9.75
CFM @ încărcare completă39.0
Colet1 / 4 "
EpuizaSpate
Viteză gratuită15,000 rpm
Tip polizorDrept
Manipulați materialulCompozit
HP1.0
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală15.375 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)11.11
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Gearless, controlat de guvernator

Variante de produs

ProdusModelMin. Dimensiunea furtunuluiAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLungime totalăCFM @ încărcare completăEpuizaViteză gratuităManipulați materialulPreț
DYNABRADE 48360 Polizor cu matriță cu aer drept 20k Rpm 0.4 CP 23cfm | AA4VJN 13F661 483601 / 4 "1/4 "NPT5.756 13 / 32 "23.0Spate20,000 rpmCompozit cu mâner din cauciuc€653.75
DYNABRADE 48325 Polizor cu matriță cu aer drept 25k Rpm 0.4 CP 23cfm | AA4VJP 13F662 483251 / 4 "1/4 "NPT5.758"23.0Spate25,000 rpmCompozit cu mâner din cauciuc€706.57
DYNABRADE 48327 Polizor cu matriță cu aer drept 30k Rpm 0.4 CP 23cfm | AA4VJQ 13F663 483271 / 4 "1/4 "NPT5.756.5 "23.0Spate30,000 rpmCompozit cu mâner din cauciuc€700.20
DYNABRADE 48355 Polizor cu matriță cu aer drept 35k Rpm 0.4 CP 23cfm | AA4VJR 13F664 483551 / 4 "1/4 "NPT5.758"23.0Spate35,000 rpmCompozit cu mâner din cauciuc€665.09
DYNABRADE 47202 Polizor cu matriță cu aer drept 5000 Rpm 0.4 CP 23cfm | AA4VJT 13F665 472021 / 4 "1/4 "NPT5.759 13 / 16 "23.0Spate5000 rpmCompozit cu mâner din cauciuc€1,237.67
DYNABRADE 52258 Polizor cu matriță cu aer drept 20k Rpm 0.7 CP 34cfm | AA4VJV 13F671 522583 / 8 "1/4 "NPT8.56"34.0Față20,000 rpmCompozit€873.60
DYNABRADE 52667 Polizor cu matriță cu aer drept 15k Rpm 1 CP 39.0 Cfm | AA4VJX 13F674 526673 / 8 "1/4 "NPT9.7510 "39.0Spate15,000 rpmCompozit€937.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 52677 Polizor cu matriță cu aer drept 15k Rpm 1.0 CP 39cfm
€1,252.34 /unitate