Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 52678 Polizor cu matriță cu aer extins 18k Rpm 1.0 CP 40cfm | AB8FQN 25H929

DYNABRADE 52678 Polizor cu matriță cu aer extins 18k Rpm 1.0 CP 40cfm

În stoc
Articol: AB8FQN Model: 52678Crucea Ref: 25H929
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
€1,184.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie3/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare10.0
CFM @ încărcare completă40.0
Colet1 / 4 "
EpuizaSpate
Viteză gratuită18,000 rpm
Tip polizorExtins
Manipulați materialulCompozit
HP1.0
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală15.375 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.11
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)11.11
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Gearless, controlat de guvernator

Variante de produs

ProdusModelAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităHPMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăPreț
DYNABRADE 48350 Polizor cu matriță cu aer extins 35k Rpm 0.4 CP 23cfm | AB8FME 25H847 483501/4 "NPT5.7523.035,000 rpm0.41 / 4 "8"€672.05
DYNABRADE 52679 Polizor cu matriță cu aer extins 20k Rpm 1.0 CP 44cfm | AB8FQP 25H930 526793/8 "NPT11.044.020,000 rpm1.03 / 8 "15.375 "€1,270.05
DYNABRADE 53502 Polizor cu matriță cu aer extins 20k Rpm 0.5 CP 31cfm | AB8FRC 25H943 535021/4 "NPT7.7531.020,000 rpm0.53 / 8 "17.875 "€1,072.56
DYNABRADE 53532 Polizor cu matriță cu aer extins 18k Rpm 1.0 CP 40cfm | AB8FRF 25H946 535323/8 "NPT10.040.018,000 rpm1.03 / 8 "26.75 "€2,069.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 52678 Polizor cu matriță cu aer extins 18k Rpm 1.0 CP 40cfm
€1,184.66 /unitate