Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 53868 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 1.3 CP | AB8FRK 25H951

DYNABRADE 53868 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 1.3 CP

În stoc
Articol: AB8FRK Model: 53868Crucea Ref: 25H951
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
€1,609.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor cu disc cu aer cu unghi drept
Admisie3/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare10
CFM @ încărcare completă40
TaxăIndustrial
Tip de evacuareParte
Viteză gratuită8500 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP1.3
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală10 "
Tipul feței tamponuluitermoplastic
Dimensiunea tamponului7"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/8 "-11
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumNon-vid
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.925
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)33.66
Lățimea navei (cm)17.15
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelViteză gratuităPreț
DYNABRADE 52802 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 1.3 CP | AB8FQW 25H936 528027200 rpm€1,636.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 53868 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 1.3 CP
€1,609.92 /unitate