Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 58410 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.45 CP 8 inchi | AA4VHX 13F646

DYNABRADE 58410 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.45 CP 8 inchi

În stoc
Element: AA4VHX Model: 58410Crucea Ref: 13F646

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,129.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlefuitor orbital aleatoriu cu aer
Admisie1/4 "NPT
Arbor Hole1 / 4 "
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare5.75
CFM @ încărcare completă23
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită10,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCauciuc
HP0.45
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Diametrul orbitei.3 / 16 "
Lungime totală12.5 "
Tipul feței tamponuluiPSA
Dimensiunea tamponului8"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/16 "-24
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumNon-vid
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.295
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8467290015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăDimensiunea tamponuluiViteză gratuităManipulați materialulMaterial carcasăHPPreț
DYNABRADE 58400 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.45 CP 5 inchi | AA4VHV 13F644 5840011 1 / 16 "5.75235"12,000 rpmCompozitCauciuc0.45€1,043.13
DYNABRADE 58405 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.45 CP 6 inchi | AA4VHW 13F645 5840511.375 "5.75236"12,000 rpmCompozitCauciuc0.45€1,010.39
DYNABRADE 58500 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.15 CP 3 inchi | AA4VJA 13F649 585005.75 "3.25133"10,000 rpmCauciucCauciuc0.15€496.02
DYNABRADE 57500 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.05 CP 3/4 inch | AB8FTC 25H967 575005"1.563 / 4 "5000 rpmCompozitCompozit0.05€778.36
DYNABRADE 57502 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.08 CP 3/4 inch | AB8FTD 25H968 575025"1.563 / 4 "7500 rpmCompozitCompozit0.08€844.79
DYNABRADE 58414 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.45 CP 8 inchi | AB8FTR 25H980 5841412.5 "5.75238"10,000 rpmCompozitCompozit0.45€1,192.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 58410 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.45 CP 8 inchi
€1,129.84 /unitate