Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 58400 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.45 CP 5 inchi | AA4VHV 13F644

DYNABRADE 58400 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.45 CP 5 inchi

În stoc
Element: AA4VHV Model: 58400Crucea Ref: 13F644
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
€1,155.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlefuitor orbital aleatoriu cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare5.75
CFM @ încărcare completă23
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită12,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCauciuc
HP0.45
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Diametrul orbitei.3 / 16 "
Lungime totală11 1 / 16 "
Tipul feței tamponuluiPSA
Dimensiunea tamponului5"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/16 "-24
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumNon-vid
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8467290015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăDimensiunea tamponuluiViteză gratuităManipulați materialulMaterial carcasăHPPreț
DYNABRADE 58405 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.45 CP 6 inchi | AA4VHW 13F645 5840511.375 "5.75236"12,000 rpmCompozitCauciuc0.45€1,162.14
DYNABRADE 58410 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.45 CP 8 inchi | AA4VHX 13F646 5841012.5 "5.75238"10,000 rpmCompozitCauciuc0.45€1,250.81
DYNABRADE 58500 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.15 CP 3 inchi | AA4VJA 13F649 585005.75 "3.25133"10,000 rpmCauciucCauciuc0.15€504.04
DYNABRADE 57500 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.05 CP 3/4 inch | AB8FTC 25H967 575005"1.563 / 4 "5000 rpmCompozitCompozit0.05€868.09
DYNABRADE 57502 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.08 CP 3/4 inch | AB8FTD 25H968 575025"1.563 / 4 "7500 rpmCompozitCompozit0.08€925.12
DYNABRADE 58414 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.45 CP 8 inchi | AB8FTR 25H980 5841412.5 "5.75238"10,000 rpmCompozitCompozit0.45€1,304.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 58400 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.45 CP 5 inchi
€1,155.48 /unitate