DYNABRADE 64207 Masa cu curent descendent 36 x 72 inch 1 CP 230v | AD6HLF 45J421

DYNABRADE 64207 Masa cu curent descendent 36 x 72 inch 1 CP 230v

Element: AD6HLF Model: 64207Crucea Ref: 45J421
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€9,929.61 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTabelul Downdraft
Amplificatoare AC7.0 A / oră
Evaluare filtru1 microni
HP1
Hz60
Adâncimea totală72 "
Inălțime totală36 "
Lățimea totală36 "
Fază1
Nivelul sunetului72 dB
Dimensiunea tabelului36 "x 72"
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 164.25
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Detalii produs:

Masa de șlefuit cu curent descendent Dynabrade 64207 elimină praful și contaminanții din aer generați în timpul operațiunilor de șlefuire. Se folosește cu scule de șlefuit în vid sau fără vid pe piese nemetalice. Această masă cu curent descendent Dynabrade are o suprafață de lucru de 36 X 72 inchi (lățime X lungime).

Caracteristici:

  • Suprafața mesei de șlefuit cu curent descendent Dynabrade 64207 are acoperire Rhino Linings pentru durabilitate sporită și proprietăți anti-alunecare.
  • Oferă un sistem de filtrare dublă, acceptând filtre plisate de 1 micron, o pătură pre-filtru (Dynabrade 64986) și un filtru de hârtie din filtrul de aer de hârtie standard (Dynabrade 64671) și un filtru de aer neinflamabil de clasa I cu evaluare UL ( Dynabrade 64672).
  • Această masă cu curent descendent Dynabrade este echipată cu două compartimente de depozitare pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și accesoriilor.
  • Are patru roți cu diametrul de 5 inchi (127 mm) pentru o manevrabilitate ușoară în locația dorită.
  • Două prize electrice etanșe la praf de pe această unitate sunt folosite pentru a alimenta diferite unelte.
  • Are un motor electric de 1 CP (746 W) pentru a oferi un debit maxim de aer de 3000 cfm.

Accesorii compatibile:

  • Sisteme de depozitare a sculelor Dynabrade 64180 și 64181: Aceste unități de suport/tavi de scule cu magnet sunt potrivite pentru depozitarea uneltelor folosite în timpul șlefuirii.
  • Bară luminoasă cu LED Dynabrade 66310: Această bară luminoasă reglabilă cu 2 poziții este folosită pentru a ilumina masa de lucru.
  • Suprafață de lucru de înlocuire Dynabrade 66347: Această suprafață de lucru cu acoperire fără MAR se potrivește peste această masă cu curent descendent pentru înlocuirea suprafeței de lucru deteriorate.
  • Kit panou de accesorii Dynabrade 66311: Acest kit conține un filtru-regulator (FR) și un colector de scule pentru a filtra aerul în timp ce controlați fluxul de aer.

Standarde și aprobări:

  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează rotile pe această masă de șlefuit cu curent descendent Dynabrade 64207?

A.

  • Legați / fixați masa pentru a asigura siguranța în timp ce montați rotile pe loc.
  • Instalați 4 șuruburi cu flanșă zimțată și 4 piulițe de blocare în partea de jos a ansamblului dulapului pentru fiecare roată. Piulițele de blocare trebuie instalate în interior.
  • Utilizați 2 roți fixe la un capăt al mesei și 2 roți pivotante cu blocare la capătul opus al mesei.
  • După ce rotile sunt montate la locul lor, coborâți masa pe sol. Masa cu curent descendent este acum gata de funcționare.
  • Odată ce masa a ajuns la locul dorit, blocați ambele roți pivotante pentru a preveni deplasarea mesei în timpul funcționării

Î. Care este nivelul de zgomot al acestei mese de șlefuit cu curent descendent Dynabrade 64207?

A. Această masă cu curent descendent Dynabrade 64207 are un nivel de sunet de 72 dB.

Î. Care este valoarea electrică a acestei mese de șlefuit cu curent descendent Dynabrade 64207?

A. Această masă cu curent descendent Dynabrade 64207 acceptă sursă electrică de 230 V, monofazată, 60 Hz cu curent de 7 A.

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACAdâncimea totalăLățimea totalăFazăVoltajPreț
DYNABRADE 64205 Masa cu curent descendent 33 x 41 inch 1 CP 230v | AD6HKW 45J412 642057.0 A / oră41 "33 "1230€8,784.78
DYNABRADE 63208 Masă cu curent descendent 33 x 41 inch 1 CP 460v | AD6HKX 45J413 632082.0 A / oră41 "33 "3460€9,242.42
DYNABRADE 64201 Masa cu curent descendent 33 x 41 inch 1 CP 115v | AD6HKY 45J414 6420113.0 A / oră41 "33 "1115€8,739.26
DYNABRADE 64208 Masă de șlefuit cu curent descendent, 33" W x 41" L, 1 CP, 230 V | AD6HKZ 45J415 642084.0 A / oră41 "33 "3230€9,242.42
DYNABRADE 64206 Masa cu curent descendent 33 x 60 inch 1 CP 230v | AD6HLA 45J416 642067.0 A / oră60 "33 "1230€9,054.51
DYNABRADE 63209 Masă cu curent descendent 33 x 60 inch 1 CP 460v | AD6HLB 45J417 632092.0 A / oră60 "33 "3460€9,416.96
DYNABRADE 64209 Masa cu curent descendent 33 x 60 inch 1 CP 230v | AD6HLC 45J418 642094.0 A / oră60 "33 "3230€9,476.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 64207 Masa cu curent descendent 36 x 72 inch 1 CP 230v
€9,929.61 /unitate