DYNABRADE 64208 Masă de șlefuit cu curent descendent, 33" W x 41" L, 1 CP, 230 V | AD6HKZ 45J415

DYNABRADE 64208 Masă de șlefuit cu curent descendent, 33" l x 41" l, 1 CP, 230 V

În stoc
Articol: AD6HKZ Model: 64208Crucea Ref: 45J415

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,242.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTabelul Downdraft
Amplificatoare AC4.0 A / oră
Evaluare filtru1 microni
HP1
Hz60
Adâncimea totală41 "
Inălțime totală36 "
Lățimea totală33 "
Fază3
Nivelul sunetului72 dB
Dimensiunea tabelului33 "x 41"
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 123.75
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Detalii produs:

Masa de șlefuit cu curent descendent Dynabrade 64208 este potrivită pentru șlefuirea lemnului sau a materialelor incombustibile, menținând în același timp mediul curat prin eliminarea contaminanților și a prafului din aer.

Caracteristici:

  • Masa de șlefuit cu curent descendent Dynabrade 64208 are o suprafață acoperită cu căptușeală Rhino pentru a preveni alunecarea.
  • Vine cu două prize electrice etanșe la praf și un motor de 746 W pentru funcționare de mare putere.
  • Această masă cu aspirație descendentă este echipată cu două compartimente de depozitare la îndemână și roți cu diametrul de 127 mm pentru depozitarea și manevrabilitate ușoară a mesei.
  • Dispune în plus de filtrare dublă cu o pătură pre-filtru și un filtru de aer din hârtie standard sau un filtru de aer neinflamabil clasa I, clasificat UL, pentru eliminarea contaminărilor.

Accesorii compatibile:

  • Etichete Dynabrade 64696, 64697 și 64698: Aceste etichete sunt ideale pentru a indica avertizarea electrică frecventă, avertizarea de scântei și informații pentru masa de șlefuit pentru un mediu sigur.

Standarde și aprobări:

  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Cum poate fi configurat tabelul de downdraft Dynabrade 64208?

A.

  • Pentru a vă asigura că barajul de aer funcționează eficient, îndepărtați benzile de carton de pe partea inferioară a mesei.
  • Puneți două roți rigide și două roți pivotante în poziție.
  • Pentru a stabili masa, așezați-o în zona de lucru și blocați rotile pivotante.
  • Așezați filtrele furnizate și prefiltrul.
  • Înainte de a introduce un cablu într-o sursă de alimentare cu împământare, asigurați-vă că partea superioară este închisă și că alimentarea este oprită.

Î. Care este nivelul maxim de zgomot produs de această masă în picioare?

A. 72 dB.

Î. Cum se întreține această masă de șlefuit?

A.

  • Curățați întotdeauna filtrele plisate și prefiltrul în mod regulat.
  • Utilizați o perie sau o cârpă uscată pentru a curăța suprafața superioară.
  • Evitați alcoolul pentru curățarea suprafețelor superioare.
  • Este obligatorie curatarea filtrelor la fiecare 30-60 de zile in functie de utilizare.
  • Pentru a asigura o așezare adecvată, aspirați regulat șinele de susținere a filtrului.

Î. Care este gradul de filtrare al mesei de șlefuit Dynabrade 64208?

A. 1 micron.

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACAdâncimea totalăLățimea totalăFazăVoltajPreț
DYNABRADE 64205 Masa cu curent descendent 33 x 41 inch 1 CP 230v | AD6HKW 45J412 642057.0 A / oră41 "33 "1230€8,784.78
DYNABRADE 63208 Masă cu curent descendent 33 x 41 inch 1 CP 460v | AD6HKX 45J413 632082.0 A / oră41 "33 "3460€9,242.42
DYNABRADE 64201 Masa cu curent descendent 33 x 41 inch 1 CP 115v | AD6HKY 45J414 6420113.0 A / oră41 "33 "1115€8,739.26
DYNABRADE 64206 Masa cu curent descendent 33 x 60 inch 1 CP 230v | AD6HLA 45J416 642067.0 A / oră60 "33 "1230€9,054.51
DYNABRADE 63209 Masă cu curent descendent 33 x 60 inch 1 CP 460v | AD6HLB 45J417 632092.0 A / oră60 "33 "3460€9,416.96
DYNABRADE 64209 Masa cu curent descendent 33 x 60 inch 1 CP 230v | AD6HLC 45J418 642094.0 A / oră60 "33 "3230€9,476.96
DYNABRADE 64207 Masa cu curent descendent 36 x 72 inch 1 CP 230v | AD6HLF 45J421 642077.0 A / oră72 "36 "1230€8,206.29
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 64208 Masă de șlefuit cu curent descendent, 33" l x 41" l, 1 CP, 230 V
€9,242.42 /unitate