DYNABRADE 63209 Masă cu curent descendent 33 x 60 inch 1 CP 460v | AD6HLB 45J417

DYNABRADE 63209 Masa cu curent descendent 33 x 60 inch 1 CP 460v

În stoc
Element: AD6HLB Model: 63209Crucea Ref: 45J417

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,416.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTabelul Downdraft
Amplificatoare AC2.0 A / oră
Evaluare filtru1 microni
HP1
Hz60
Adâncimea totală60 "
Inălțime totală36 "
Lățimea totală33 "
Fază3
Nivelul sunetului72 dB
Dimensiunea tabelului33 "x 60"
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 128.25
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Aspirare sub vid CFM (3000)

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACAdâncimea totalăLățimea totalăFazăVoltajPreț
DYNABRADE 64205 Masa cu curent descendent 33 x 41 inch 1 CP 230v | AD6HKW 45J412 642057.0 A / oră41 "33 "1230€8,784.78
DYNABRADE 63208 Masă cu curent descendent 33 x 41 inch 1 CP 460v | AD6HKX 45J413 632082.0 A / oră41 "33 "3460€9,242.42
DYNABRADE 64201 Masa cu curent descendent 33 x 41 inch 1 CP 115v | AD6HKY 45J414 6420113.0 A / oră41 "33 "1115€8,739.26
DYNABRADE 64208 Masă de șlefuit cu curent descendent, 33" W x 41" L, 1 CP, 230 V | AD6HKZ 45J415 642084.0 A / oră41 "33 "3230€9,242.42
DYNABRADE 64206 Masa cu curent descendent 33 x 60 inch 1 CP 230v | AD6HLA 45J416 642067.0 A / oră60 "33 "1230€9,054.51
DYNABRADE 64209 Masa cu curent descendent 33 x 60 inch 1 CP 230v | AD6HLC 45J418 642094.0 A / oră60 "33 "3230€9,476.96
DYNABRADE 64207 Masa cu curent descendent 36 x 72 inch 1 CP 230v | AD6HLF 45J421 642077.0 A / oră72 "36 "1230€8,206.29
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 63209 Masa cu curent descendent 33 x 60 inch 1 CP 460v
€9,416.96 /unitate