INGERSOLL-RAND Cheie cu clichet cu aer pentru utilizare industrială, dimensiune pătrată: 3/8"


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , Datorie: Industrial , Material mâner: In linie , Inaltimea capului: 1 5 / 16 " , Presiune necesară: 90 psi , inversare: Da , Dimensiunea unității pătrate: 3 / 8 "
StilModelregulatorCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăGama de cupluEpuizaViteză gratuităȘef LățimeLungimePreț (ex. TVA)
A
1105MAX-D3
Pârghie3.5205 - 25 ft.- lb.Spate300 rpm1.375 "7.25 "€446.42
B
1207MAX-D3
trăgaci42310 - 60 ft.- lb.Față200 rpm2"10.75 "€456.76

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?