Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 Cheie pneumatică cu clichet, cu antrenare pătrată de 3/8 inch, 300 rpm | AE4JWV 5LAN4

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 Cheie pneumatică cu clichet, antrenare pătrată de 3/8 inch, 300 rpm

În stoc
Articol: AE4JWV Model: 1105MAX-D3Crucea Ref: 5LAN4
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
€446.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet pneumatic
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.5
CFM @ încărcare completă20
TaxăIndustrial
EpuizaSpate
Viteză gratuită300 rpm
Manipulați materialulIn linie
Inaltimea capului1 5 / 16 "
Șef Lățime1.375 "
Lungime7.25 "
Max. Cuplul30 ft.- lb.
Min. Furtun3 / 8 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaDa
Dimensiunea unității pătrate3 / 8 "
regulatorPârghie
Gama de cuplu5 - 25 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8467115040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Conceput pentru a fi folosit în spații restrânse, cum ar fi compartimentele pentru motociclete și mașini, pentru strângerea și slăbirea rapidă a elementelor de fixare încăpățânate
    • Construcția unică a capului asigură durabilitate și performanță constantă pe toată durata de viață a sculei
    • Regulatorul de viteză variabilă operabil manual oferă posibilitatea de a controla performanța fără probleme
    • Carcasa compusă și mânerul ergonomic asigură confortul operatorului, precum și izolarea de frig

Variante de produs

ProdusModelregulatorCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăGama de cupluEpuizaViteză gratuităȘef LățimeLungimePreț
INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 Cheie pneumatică cu clichet față 10-4/5 inch lungime | AE4JWW 5LAN5 1207MAX-D3trăgaci42310 - 60 ft.- lb.Față200 rpm2"10.75 "€456.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 Cheie pneumatică cu clichet, antrenare pătrată de 3/8 inch, 300 rpm
€446.42 /unitate